| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2753M-6169209 Herst.-Nr.: 00185068 EAN/GTIN: 4047443427823 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Übersicht Kurzinfo | Hama "Valletta" 60G - Tasche für Kamera - PolyTex - Schwarz | Gruppe | Tragetaschen | Hersteller | Hama | Hersteller Art. Nr. | 00185068 | Modell | "Valletta" 60G | EAN/UPC | 4047443427823 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Hama "Valletta" 60G - Tasche für Kamera | Produkttyp | Tasche für Kamera | Gewicht | 40 g | Material | PolyTex | Farbe | Schwarz | Ausführliche Details Allgemein | | Gewicht | 40 g | Material | PolyTex | Farbe | Schwarz | | | Tragetasche | | Typ | Tasche | Empfohlene Verwendung | Für Kamera | Tragegurt | Gürtelschlaufe | Verschlussart | Klettverschluss | Innenmaße | 6 cm x 2.5 cm x 10.5 cm | Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 0,1 kg | Material: | PolyTex | Farbe: | Schwarz | Typ: | Tasche | Empfohlene Verwendung: | Für Kamera | Tragegurt: | Gürtelschlaufe | Verschlussart: | Klettverschluss | Innenmaße: | 6 cm x 2.5 cm x 10.5 cm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kameratasche, Videotasche, hama cameratasche, camcordertasche, kameratasche schwarz, hama, 00185068, valletta, schwarz, kameratasche, "valletta", tasche, kamera, polytex, kompaktes, gehäuse, gehuse |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |