| |
|
| Artikel-Nr.: 2753M-6169216 Herst.-Nr.: 00185073 EAN/GTIN: 4047443428042 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Hama "Valletta" 110 - Tragetasche für Kamera - PolyTex - Schwarz | Gruppe | Tragetaschen | Hersteller | Hama | Hersteller Art. Nr. | 00185073 | Modell | "Valletta" 110 | EAN/UPC | 4047443428042 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Hama "Valletta" 110 - Tragetasche für Kamera | Produkttyp | Tragetasche für Kamera | Gewicht | 310 g | Material | PolyTex | Farbe | Schwarz | Ausführliche Details Allgemein | | Gewicht | 310 g | Material | PolyTex | Farbe | Schwarz | | | Tragetasche | | Typ | Tragetasche | Empfohlene Verwendung | Für Kamera | Tragegurt | Gürtelschlaufe, abnehmbarer Schulterriemen | Verschlussart | Klettverschluss | Innenmaße | 15.5 cm x 10 cm x 13 cm | Mitgeliefertes Zubehör | 1 Teiler | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,3 kg | Material: | PolyTex | Farbe: | Schwarz | Typ: | Tragetasche | Empfohlene Verwendung: | Für Kamera | Tragegurt: | Gürtelschlaufe, abnehmbarer Schulterriemen | Verschlussart: | Klettverschluss | Innenmaße: | 15.5 cm x 10 cm x 13 cm | Mitgeliefertes Zubehör: | 1 Teiler |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kameratasche, Videotasche, hama videotasche, camcordertasche, hama, 00185073, valletta, schwarz, kameratasche, "valletta", tragetasche, kamera, polytex, kompaktes, gehäuse, gehuse |
| | |
| |