| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2753M-6213899 Herst.-Nr.: 00021146 EAN/GTIN: 4007249211460 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Produkttext besonders kräftiger Karton, in der Masse eingefärbt, lichtecht, matt, 360 cm breit, auf Papprohr speziell geeignet für Passbilder nach den neuen ePass-Richtlinien Hauptmerkmale Merkmale | | Produktfarbe | Weiß | | | Sonstige Funktionen | | Medienabmessungen (Einzelblatt) | 3.60 x 30 m | Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 1,0 kg | Produktfarbe: | Weiß | Medienabmessungen (Einzelblatt): | 3.60 x 30 m |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Photodruckpapier, Photoformatpapier, Photopapier, fotodruckpapier matt, fotodruckpapier, hama fotopapier, 00021146, hama, hintergrund, karton, arktisweiß, arktiswei |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |