Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Background 135 - Hintergrund - Papier - 1.35 m x 11 m - Neutral Gray


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hama 00021404 Fotopapier Grau
Hama 00021404 Fotopapier Grau
Artikel-Nr.:
     2753M-6213906
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00021404
EAN/GTIN:
     4007249214041
Suchbegriffe:
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Fotopapier

Übersicht

Kurzinfo  Hama Background 135 - Hintergrund - Papier - 1.35 m x 11 m - Neutral Gray
Gruppe  Hintergründe
Hersteller  Hama
Hersteller Art. Nr.  00021404
Modell  Background 135
EAN/UPC  4007249214041

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Hama Background 135 - Hintergrund - Papier
Produkttyp  Hintergrund - Papier
Größe  1.35 m x 11 m
Farbe  Neutral Gray

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Hintergrund - Papier
Größe  1.35 m x 11 m
  
Hintergrund  
Farbe  Neutral Gray
Besonderheiten  Lochpappe

Weitere Informationen:
Gewicht:
3,5 kg
Produkttyp:
Hintergrund - Papier
Größe:
1.35 m x 11 m
Farbe:
Neutral Gray
Besonderheiten:
Lochpappe
Weitere Suchbegriffe: Photodruckpapier, Photoformatpapier, Photopapier, Fotostudio Hintergrund, hama fotostudio hintergrund, fotostudio hintergrund, hama, 00021404, hintergrund, background, papier, 1.35, neutral, gray, neutralgrau, karton, 135x11m, grau, 35x11m
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 54,38*
€ 69,57*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 67,60*
€ 84,73*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,73*
€ 100,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,42*
€ 99,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,88*
€ 91,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,51*
€ 89,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,60*
€ 80,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hama
00007107
ab € 2,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.