Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Pittsburgh Schultertasche Schwarz (00185059)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-6215391
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00185059
EAN/GTIN:
     4047443418296
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer

Produkttext

In diese Kameratasche passt alles rein, was der Hobbyfotograf oder Profi an Ausrüstung braucht: von der Spiegelreflexkamera bis zum Akku kann alles ordentlich in vielen Fächern verstaut werden. Bei Wind und Wetter begleitet Sie diese Equipmenttasche auf der Motivsuche!

Hauptmerkmale

Merkmale  
Etui-Typ  Schultertasche
Produktfarbe  Schwarz
Material  Polyester
Markenkompatibilität  Jede Marke
Tablet-Fach  Ja
Seitentasche  Ja
Schultergurt  Ja
Schutzfunktion  Kratzresistent
  
Gewicht und Abmessungen  
Gewicht  725 g
Innenmaße (B x T x H)  290 x 160 x 200 mm
  
Verpackungsdaten  
Regenabdeckung  Ja

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Etui-Typ:
Schultertasche
Produktfarbe:
Schwarz
Material:
Polyester
Markenkompatibilität:
Jede Marke
Tablet-Fach:
Ja
Seitentasche:
Ja
Schultergurt:
Ja
Schutzfunktion:
Kratzresistent
Innenmaße (B x T x H):
290 x 160 x 200 mm
Regenabdeckung:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,43*
€ 138,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,44*
€ 137,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,06*
€ 133,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,93*
€ 127,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,15*
€ 109,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.