Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Albany HC Kompaktes Gehäuse Schwarz (00185063)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hama Albany HC Kompaktes Gehäuse Schwarz
Hama Albany HC Kompaktes Gehäuse Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-6215493
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00185063
EAN/GTIN:
     4047443426130
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer

Hauptmerkmale

Merkmale  
Etui-Typ  Kompaktes Gehäuse
Produktfarbe  Schwarz
Material  EVA (Äthylen-Vinylazetat), Polyester
Markenkompatibilität  Universal
Seitentasche  Ja
Schultergurt  Ja
Schutzfunktion  Kratzresistent
  
Gewicht und Abmessungen  
Gewicht  325 g
Innenmaße (B x T x H)  150 x 100 x 130 mm

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Etui-Typ:
Kompaktes Gehäuse
Produktfarbe:
Schwarz
Material:
EVA (Äthylen-Vinylazetat), Polyester
Markenkompatibilität:
Universal
Seitentasche:
Ja
Schultergurt:
Ja
Schutzfunktion:
Kratzresistent
Innenmaße (B x T x H):
150 x 100 x 130 mm
Weitere Suchbegriffe: Kameratasche, Videotasche, hama cameratasche, camcordertasche, kameratasche schwarz, 00185063, hama, albany, schwarz, kameratasche, kompaktes, gehäuse, gehuse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 33,42*
€ 38,39*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 34,62*
€ 38,51*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,51*
€ 45,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,31*
€ 45,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,57*
€ 44,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,63*
€ 43,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,12*
€ 42,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,62*
€ 41,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.