Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Albany HC Kompaktes Gehäuse Schwarz (00185064)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Albany HC Kompaktes Gehäuse Schwarz
Hama Albany HC Kompaktes Gehäuse Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-6215494
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00185064
EAN/GTIN:
     4047443426147
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer

Hauptmerkmale

Merkmale  
Etui-Typ  Kompaktes Gehäuse
Produktfarbe  Schwarz
Material  EVA (Äthylen-Vinylazetat), Polyester
Markenkompatibilität  Universal
Seitentasche  Ja
Schultergurt  Ja
Schutzfunktion  Kratzresistent

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Etui-Typ:
Kompaktes Gehäuse
Produktfarbe:
Schwarz
Material:
EVA (Äthylen-Vinylazetat), Polyester
Markenkompatibilität:
Universal
Seitentasche:
Ja
Schultergurt:
Ja
Schutzfunktion:
Kratzresistent
Weitere Suchbegriffe: Kameratasche, Videotasche, hama cameratasche, camcordertasche, kameratasche schwarz, 00185064, hama, albany, schwarz, kameratasche, kompaktes, gehäuse, gehuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,47*
€ 76,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,14*
€ 75,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,42*
€ 71,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,95*
€ 67,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,63*
€ 65,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,53*
€ 57,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.