Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RealPower PB-20000PD+ Nutopia Akkuladegerät 20000 mAh Blau (323373)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-6217131
Hersteller:
     Realpower
Herst.-Nr.:
     323373
EAN/GTIN:
     4040895007780
Suchbegriffe:
Powerbank
USB Akku
usb akku

Produkttext

Rapid Charge Powerbank mit Power Delivery Im schicken Schwarz oder Nutopia kommt die RealPower PB-20000PD+ daher und ist als kompakter Energielieferant mit satten 20.000 mAh Kapazität überall mit dabei. Notebooks werden über den USB Type-C PD Anschluss unterwegs mit einer Extra-Portion Energie versorgt. Zudem verfügt die Powerbank über Rapid Charge sowie Power Delivery und sorgt so für enorm kurze Ladezeiten von Smartphone, Tablet und Co. Durch die genaue Powerzufuhr verhindert die Powerbank übermäßige Ladung sowie Entladung und sorgt somit für Sicherheit.

Hauptmerkmale

Design  
Produktfarbe  Blau
Aufladekompatibilität  Universal
Eingebaute Anzeige  Nein
Form  Rechteck
LED-Anzeigen  Ja
  
Leistungen  
Batteriekapazität  20000 mAh
Aufladequelle  USB
Schnellladung  Ja
Kabelloses Aufladen  Nein
USB Power Delivery  Ja
  
Leistung  
Eingangsspannung  5 - 12 V
Ausgangsspannung  5 -12 V
Ausgangsstrom Anschluss 1  3 A
Ausgangsstrom Anschluss 2  2 A
Anschluss 3 Ausgangsstrom  1,5 A
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
Input Anschluss  Micro-USB + USB Type-C
Ausgangs-Steckplätze USB A  2
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse  1
Mikro-USB-Stecker  Ja
  
Nachhaltigkeit  
Nachhaltigkeitskonformität  Ja
Nachhaltigkeitszertifikate  CE, RoHS
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  121 mm
Tiefe  71 mm
Höhe  27 mm
Gewicht  362 g
  
Verpackungsdaten  
Menge pro Packung  1 Stück(e)
Verpackungsbreite  105 mm
Verpackungstiefe  180 mm
Verpackungshöhe  52 mm
Paketgewicht  471 g
  
Lieferumfang  
Mitgelieferte Kabel  USB Typ-C
Betriebsanleitung  Ja

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,4 kg
Produktfarbe:
Blau
Aufladekompatibilität:
Universal
Eingebaute Anzeige:
Nein
Form:
Rechteck
LED-Anzeigen:
Ja
Batteriekapazität:
20000 mAh
Aufladequelle:
USB
Schnellladung:
Ja
Kabelloses Aufladen:
Nein
USB Power Delivery:
Ja
Eingangsspannung:
5 - 12 V
Ausgangsspannung:
5 -12 V
Ausgangsstrom Anschluss 1:
3 A
Ausgangsstrom Anschluss 2:
2 A
Anschluss 3 Ausgangsstrom:
1,5 A
Input Anschluss:
Micro-USB + USB Type-C
Ausgangs-Steckplätze USB A:
2
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse:
1
Mikro-USB-Stecker:
Ja
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
CE, RoHS
Breite:
121 mm
Tiefe:
71 mm
Höhe:
27 mm
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Verpackungsbreite:
105 mm
Verpackungstiefe:
180 mm
Verpackungshöhe:
52 mm
Paketgewicht:
471 g
Mitgelieferte Kabel:
USB Typ-C
Betriebsanleitung:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 323373, 20000, realpower, pb20000, pb20000pd+, powerbank, nutopia, pb20000pd, 20000pd, light, blue, terratec, lithium, grün, 20.000mah, akkuladegerät, blau, 20000mah, akkuladegert, 000mah
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 28,49*
€ 40,26*
€ 6,78*
ab € 29,90*
€ 40,26*
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 29,93*
€ 40,27*
13 Tage
100
€ 6,29*
ab € 33,80*
€ 45,23*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 46,78*
€ 61,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,54*
€ 73,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,39*
€ 71,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,47*
€ 68,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,76*
€ 63,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,06*
€ 60,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,78*
€ 55,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-10904490
ab € 5,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.