Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Godox TT350C Slave-Blitz Schwarz (TT350C)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Godox TT350C Slave-Blitz Schwarz
Godox TT350C Slave-Blitz Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-6220634
Hersteller:
     Godox
Herst.-Nr.:
     TT350C
EAN/GTIN:
     6952344211083
Suchbegriffe:
Aufsteckblitz
Aufsteckblitzgerät
aufsteckblitz

Hauptmerkmale

Merkmale  
Typ  Slave-Blitz
Produktfarbe  Schwarz
Annähernde Recycling-Zeit  2,2 s
Kameramarkenkompatibilität  Canon
Vertikaler rotationswinkel  7 - 90°
Horizontaler rotationswinkel  0 - 270°
Anzahl Kanäle  16 Kanäle
Gruppeneinstellungen  3
Markenspezifisches Flash-System  E-TTL II (Canon),i-TTL (Nikon)
Flash-Abdeckung  24 - 105 mm
Eingebaute Anzeige  Ja
Display-Typ  LCD
Blitzdauer (min Leistung)  1/350 s
Blitzdauer (max. Leistung)  1/20000 s
Kompatibilität  E-TTL, E-TTL II
  
Leistung  
Anzahl unterstützter Batterien  2
Akku-/Batterietyp  AA
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  62 mm
Tiefe  38 mm
Höhe  140 mm
Gewicht  200 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Typ:
Slave-Blitz
Produktfarbe:
Schwarz
Annähernde Recycling-Zeit:
2,2 s
Kameramarkenkompatibilität:
Canon
Vertikaler rotationswinkel:
7 - 90°
Horizontaler rotationswinkel:
0 - 270°
Anzahl Kanäle:
16 Kanäle
Gruppeneinstellungen:
3
Markenspezifisches Flash-System:
E-TTL II (Canon),i-TTL (Nikon)
Flash-Abdeckung:
24 - 105 mm
Eingebaute Anzeige:
Ja
Display-Typ:
LCD
Blitzdauer (min Leistung):
1/350 s
Blitzdauer (max. Leistung):
1/20000 s
Kompatibilität:
E-TTL, E-TTL II
Anzahl unterstützter Batterien:
2
Akku-/Batterietyp:
AA
Breite:
62 mm
Tiefe:
38 mm
Höhe:
140 mm
Weitere Suchbegriffe: tt350c, godox, canon, medisana, slaveblitz, schwarz, slave, blitz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
€ 4,90*
ab € 61,51*
€ 67,55*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 153,16*
€ 165,71*
6 Tage
3
Frei Haus
ab € 153,26*
€ 165,73*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,71*
€ 197,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,54*
€ 193,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,75*
€ 190,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,02*
€ 188,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,16*
€ 182,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.