Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts by Newstar Pro NMPRO-EPCONNECT - Montagekomponente (Anschlussstück für Stange) - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Neomounts Pro Verbinder NMPRO-EPCONNECT, Schwarz
Neomounts Pro Verbinder NMPRO-EPCONNECT, Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-6224071
Hersteller:
     Neomounts
Herst.-Nr.:
     NMPRO-EPCONNECT
EAN/GTIN:
     8717371447779
Suchbegriffe:
Anschluß-Stück
Anschlußstück
anschluss stück

Übersicht

Kurzinfo  Neomounts by Newstar Pro NMPRO-EPCONNECT - Montagekomponente (Anschlussstück für Stange) - Schwarz
Gruppe  AV-Möbel
Hersteller  Neomounts by Newstar
Hersteller Art. Nr.  NMPRO-EPCONNECT
EAN/UPC  8717371447779

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Neomounts by Newstar Pro NMPRO-EPCONNECT - Montagekomponente
Produkttyp  Montagekomponente
Montagekomponenten  Anschlussstück für Stange
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  3 cm x 4.5 cm x 16 cm
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Breite  3 cm
Tiefe  4.5 cm
Höhe  16 cm
Farbe  Schwarz
  
Möbel für audiovisuelle Geräte  
Typ  Montagekomponente
Montagekomponenten  Anschlussstück für Stange

Weitere Informationen:
Gewicht:
5,4 kg
Breite:
3 cm
Tiefe:
4.5 cm
Höhe:
16 cm
Farbe:
Schwarz
Typ:
Montagekomponente
Montagekomponenten:
Anschlussstück für Stange
Weitere Suchbegriffe: neomounts, series, nmproepconnect, newstar, nmpro, epconnect, connector, extension, poles, nmproc, nmprocmb, montagekomponente, anschlussstück, stange, schwarz, anschlussstck
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 20,48*
€ 28,07*
39 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 21,20*
€ 28,09*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 26,53*
€ 35,49*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 38,19*
€ 49,26*
6 Tage
4
€ 6,99*
ab € 54,56*
€ 70,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,26*
€ 58,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,20*
€ 58,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,40*
€ 55,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,02*
€ 53,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,79*
€ 52,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,19*
€ 45,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts
NMPRO-SFPLATE
ab € 82,25*
Ähnlich
Neomounts
NMPRO-S1
ab € 387,08*
Ähnlich
Neomounts
NMPRO-CMB1
ab € 189,42*
Ähnlich
Neomounts
NMPRO-CMB3
ab € 611,91*
Ähnlich
Neomounts
NMPRO-WMB2
ab € 317,76*
Ähnlich
Neomounts
NMPRO-WMB4
ab € 491,46*
Ähnlich
Neomounts
NMPRO-M1
ab € 447,00*
Ähnlich
Neomounts
NMPRO-AVSHELF
ab € 57,29*
Ähnlich
Neomounts
NMPRO-CAMSHELF
ab € 61,56*
Ähnlich
Neomounts
NMPRO-CMB2
ab € 335,04*
Ähnlich
Neomounts
NMPRO-EP150
ab € 76,62*
Ähnlich
Neomounts
NMPRO-EP80
ab € 40,80*
Ähnlich
Neomounts
NMPRO-S12
ab € 548,91*
Ähnlich
Neomounts
NMPRO-S21
ab € 541,39*
Ähnlich
Neomounts
NMPRO-S22
ab € 1.215,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.