Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Unterhaltungselektronik, Foto
>
Video, TV
>
TV-Geräte
>
TV-Standfuß
>
Artikel
Neomounts by Newstar Pro NMPRO-S1 - Aufstellung - fest - für LCD-Display - Schwarz - Bildschirmgröße: 81.3-190.5 cm (32"-75") - Bodenaufstellung
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
Neomounts
icecat
Lager 2753
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2753M-6233104
Hersteller:
Neomounts
Herst.-Nr.:
NMPRO-S1
EAN/GTIN:
8717371447649
Suchbegriffe:
TV-Standfuß
tv standfuß
Übersicht
Kurzinfo
Neomounts by Newstar Pro NMPRO-S1 - Aufstellung - fest - für LCD-Display - Schwarz - Bildschirmgröße: 81.3-190.5 cm (32"-75") - Bodenaufstellung
Gruppe
AV-Möbel
Hersteller
Neomounts by Newstar
Hersteller Art. Nr.
NMPRO-S1
EAN/UPC
8717371447649
Hauptmerkmale
Produktbeschreibung
Neomounts by Newstar Pro NMPRO-S1 - Aufstellung - fest - für LCD-Display - Schwarz
Produkttyp
Aufstellung (fest) - Bodenaufstellung
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
81 cm x 61 cm x 151 cm
Empfohlene Verwendung
LCD-Display
Empfohlene Display-Größe
81.3-190.5 cm (32"-75")
VESA-Halterung
Bis zu 600 x 400 mm, ab 100 x 100 mm
Max. Ladegewicht
50 kg
Farbe
Schwarz
Ausführliche Details
Allgemein
Breite
81 cm
Tiefe
61 cm
Höhe
151 cm
Farbe
Schwarz
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Aufstellung
Design
Fest
Empfohlene Verwendung
LCD-Display
Platzierung/Montage
Bodenaufstellung
VESA-Halterung
Bis zu 600 x 400 mm, ab 100 x 100 mm
Kabelaufbewahrung
Integrierte Kabelaufbewahrung
Empfohlene Display-Größe
81.3-190.5 cm (32"-75")
Max. Ladegewicht
50 kg
Weitere Informationen:
Gewicht:
26,6 kg
Breite:
81 cm
Tiefe:
61 cm
Höhe:
151 cm
Farbe:
Schwarz
Typ:
Aufstellung
Design:
Fest
Empfohlene Verwendung:
LCD-Display
Platzierung/Montage:
Bodenaufstellung
VESA-Halterung:
Bis zu 600 x 400 mm, ab 100 x 100 mm
Kabelaufbewahrung:
Integrierte Kabelaufbewahrung
Empfohlene Display-Größe:
81.3-190.5 cm (32"-75")
Max. Ladegewicht:
50 kg
... >
Lager 2753
>
LCD- und LED TV
>
Zubehör für Monitore und TV-Geräte
Weitere Suchbegriffe:
neomounts
,
nmpros1
,
3275
,
nmpro
,
newstar
,
3275"
,
schwarz
,
aufstellung
,
fest
,
lcddisplay
,
bildschirmgröße:
,
81.3190.5
,
32"75"
,
bodenaufstellung
,
flat
,
screen
,
stand
,
single
,
black/silver
,
bildschirmgre
,
8131905
,
blacksilver
,
display
,
bildschirmgröße
,
black
,
silver
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1817
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 387,08*
€ 451,02*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 418,06*
€ 481,45*
Lager 7405
4 Tage
1
€ 1,00*
ab € 417,19*
€ 481,46*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 481,45*
€ 572,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 473,30*
€ 563,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 460,13*
€ 547,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 453,35*
€ 539,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 418,06*
€ 497,49
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2753
Versand:
Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2753
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts Pro Bodenplatte NMPRO-SFPLATE, Schwarz
Neomounts
NMPRO-SFPLATE
ab € 82,25*
Ähnlich
Neomounts Pro Flachbild Deckenhalterung NMPRO-CMB1, Schwarz
Neomounts
NMPRO-CMB1
ab € 189,42*
Ähnlich
Neomounts Pro Menuboard Deckenhalterung NMPRO-CMB3, Schwarz
Neomounts
NMPRO-CMB3
ab € 611,91*
Ähnlich
Neomounts Pro Menuboard Wandhalterung NMPRO-WMB2, Schwarz
Neomounts
NMPRO-WMB2
ab € 317,76*
Ähnlich
Neomounts Pro Menuboard Wandhalterung NMPRO-WMB4, Schwarz
Neomounts
NMPRO-WMB4
ab € 491,46*
Ähnlich
Neomounts Pro Mobiler Flachbild Bodenständer NMPRO-M1, Schwarz
Neomounts
NMPRO-M1
ab € 447,00*
Ähnlich
Neomounts Pro Multimedia-Halterung NMPRO-AVSHELF, Schwarz
Neomounts
NMPRO-AVSHELF
ab € 57,29*
Ähnlich
Neomounts Pro Multimedia-Halterung NMPRO-CAMSHELF, Schwarz
Neomounts
NMPRO-CAMSHELF
ab € 61,56*
Ähnlich
Neomounts Pro Select Menuboard Deckenhalterung NMPRO-CMB2, Schwarz
Neomounts
NMPRO-CMB2
ab € 335,04*
Ähnlich
Neomounts Pro Verbinder NMPRO-EPCONNECT, Schwarz
Neomounts
NMPRO-EPCONNECT
ab € 20,48*
Ähnlich
Neomounts Pro Verlängerungsrohr NMPRO-EP150, Schwarz
Neomounts
NMPRO-EP150
ab € 76,62*
Ähnlich
Neomounts Pro Verlängerungsrohr NMPRO-EP80, Schwarz
Neomounts
NMPRO-EP80
ab € 40,80*
Ähnlich
Neomounts Pro Videowall Bodenständer NMPRO-S12, Schwarz
Neomounts
NMPRO-S12
ab € 548,91*
Ähnlich
Neomounts Pro Videowall Bodenständer NMPRO-S21, Schwarz
Neomounts
NMPRO-S21
ab € 541,39*
Ähnlich
Neomounts Pro Videowall Bodenständer NMPRO-S22, Schwarz
Neomounts
NMPRO-S22
ab € 1.215,57*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen