Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linksys Belkin BOOST CHARGE - Lightning-Kabel - USB-C (M) bis Lightning (M) - 1 m - weiß - USB-Stromversorgung (18 W) - für Apple iPad/iPhone/iPod (Lightning) (CAA004BT1MWH)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-6237456
Hersteller:
     Linksys
Herst.-Nr.:
     CAA004BT1MWH
EAN/GTIN:
     0745883788439
Suchbegriffe:
Lightning Kabel
Lightningkabel
USB Anschlusskabel
USB Kabel

Übersicht

Kurzinfo  Belkin BOOST CHARGE - Lightning-Kabel - USB-C (M) bis Lightning (M) - 1 m - weiß - USB-Stromversorgung (18 W) - für Apple iPad/iPhone/iPod (Lightning)
Gruppe  Kabel
Hersteller  Belkin
Hersteller Art. Nr.  CAA004BT1MWH
Modell  Belkin BOOST CHARGE
EAN/UPC  0745883788439

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Belkin BOOST CHARGE Lightning-Kabel - Lightning / USB - 1 m
Kabel  Lightning-Kabel - Lightning / USB
Länge  1 m
Farbe  Weiß
Anschluss  USB-C - männlich
Stecker (zweites Ende)  Lightning - männlich
Besonderheiten  USB-Stromversorgung (18 W)
Entwickelt für  Apple 10.2" iPad; 10.5" iPad Air; 10.5" iPad Pro; 12.9" iPad Pro; 9.7" iPad; 9.7" iPad Pro; iPad Air; iPad Air 2; iPad mini; iPad mini 2; 3; 4; 5; iPad with Retina display; iPhone 11, 5, 5c, 5s, 6, 6s, 7, 8, SE, X, XR, XS, XS Max; iPod nano; iPod touch

Ausführliche Details

Allgemein  
Kabeltyp  Lightning-Kabel - USB-Stromversorgung (18 W)
Unterstützte Schnittstellen  Lightning / USB
Kabelmantelmaterial  Nylon
Länge  1 m
Besonderheiten  Umsponnen, Schnellladung
Farbe  Weiß
  
Konnektivität  
Anschluss  24-poliger USB-C - männlich
Stecker (zweites Ende)  Apple Lightning - männlich
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  MFI
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Apple 10.2" iPad (7. Generation)
Apple 10.5" iPad Air (3. Generation)
Apple 10.5" iPad Pro
Apple 12.9" iPad Pro (1. Generation, 2. Generation)
Apple 9.7" iPad (5. Generation, 6. Generation)
Apple 9.7" iPad Pro
Apple iPad Air
Apple iPad Air 2
Apple iPad mini
Apple iPad mini 2
Apple iPad mini 3
Apple iPad mini 4
Apple iPad mini 5
Apple iPad with Retina display (4. Generation)
Apple iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max, 5, 5c, 5s, 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus, 7, 7 Plus, 8, 8 Plus, SE, X, XR, XS, XS Max
Apple iPod nano (7G)
Apple iPod touch (5G, 6G, 7G)

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Kabeltyp:
Lightning-Kabel - USB-Stromversorgung (18 W)
Unterstützte Schnittstellen:
Lightning / USB
Kabelmantelmaterial:
Nylon
Länge:
1 m
Besonderheiten:
Umsponnen, Schnellladung
Farbe:
Weiß
Anschluss:
24-poliger USB-C - männlich
Stecker (zweites Ende):
Apple Lightning - männlich
Kennzeichnung:
MFI
Weitere Suchbegriffe: iPad Zubehör, iPhone Datenkabel, iPhone Ladekabel, iPhone-Kabel, iPod Zubehör, belkin usb kabel 1 m usb c -lightning, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel 1m, belkin, männlich, mnnlich, weiß, caa004bt1mwh, usbc, lightning, lightning/usbc, boost, charge, lightningkabel, usbstromversorgung, lightningusbc, kabel, stromversorgung, cable, white, ummantelt, braided, stecker, zertifiziert, boostcharge, lade/sync, zert., linksys, ladesync
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
13
€ 2,90*
ab € 17,22*
€ 23,95*
Frei Haus
ab € 17,37*
€ 23,96*
1 Tag
30
€ 4,90*
ab € 17,42*
€ 24,13*
20 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 17,74*
€ 24,54*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 28,33*
€ 38,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,46*
€ 45,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,13*
€ 45,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,25*
€ 43,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,86*
€ 40,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,50*
€ 38,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,33*
€ 33,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.