Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linksys Belkin BOOST CHARGE Dual Charger - Auto-Netzteil - 24 Watt - 4.8 A - 2 Ausgabeanschlussstellen (USB) - auf Kabel: Micro-USB - Schwarz (CCE002BT1MBK)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-6237480
Hersteller:
     Linksys
Herst.-Nr.:
     CCE002BT1MBK
EAN/GTIN:
     0745883790463
Suchbegriffe:
KFZ Kleingeräte Adapter
KFZ Netzgerät
KFZ Netzteil
KFZ Zigarettenanzünder Ladegerät

Übersicht

Kurzinfo  Belkin BOOST CHARGE Dual Charger - Auto-Netzteil - 24 Watt - 4.8 A - 2 Ausgabeanschlussstellen (USB) - auf Kabel: Micro-USB - Schwarz
Gruppe  Netzgeräte und Batterien/Akkus
Hersteller  Belkin
Hersteller Art. Nr.  CCE002BT1MBK
EAN/UPC  0745883790463

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Belkin BOOST CHARGE Dual Charger Auto-Netzteil
Produkttyp  Auto-Netzteil
Farbe  Schwarz
Ausgangsanschlusstyp  USB - auf Kabel: Micro-USB
Kabel  Micro-USB-Kabel - 1 m

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Auto-Netzteil
Farbe  Schwarz
  
Stromversorgungsgerät  
Eingangsanschlüsse  Pkw-Zigarettenanzünder
Menge Eingangsstecker  1
Ausgabeanschlussstellen  Gesamt 2: 4-polig USB Typ A
Gestellte Leistung  24 Watt
Anschluss für abnehmbares Kabel Typ  Micro-USB Type B
Elektrischer Strom max.  4.8 A
  
Verschiedenes  
Schutzklasse Ausrüstung  2500 US Dollar
Enthaltene Kabel  Micro-USB-Kabel - 1 m
Kennzeichnung  USB-IF

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Produkttyp:
Auto-Netzteil
Farbe:
Schwarz
Eingangsanschlüsse:
Pkw-Zigarettenanzünder
Menge Eingangsstecker:
1
Ausgabeanschlussstellen:
Gesamt 2: 4-polig USB Typ A
Gestellte Leistung:
24 Watt
Anschluss für abnehmbares Kabel Typ:
Micro-USB Type B
Elektrischer Strom max.:
4.8 A
Schutzklasse Ausrüstung:
2500 US Dollar
Enthaltene Kabel:
Micro-USB-Kabel - 1 m
Kennzeichnung:
USB-IF
Weitere Suchbegriffe: Ladegerät Zigarettenanzünder, Ladegerät für Zigarettenanzünder, Zigarettenanzünder Ladegerät KFZ, Zigarettenanzünder-Ladegerät, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, USB KFZ Ladeadapter, USB KFZ Netzteil, USB KFZ-Ladekabel, Uniladegerät, Universalladegerät, belkin universalladegerät, universalladegerät, belkin, dual, charger, cce002bt1mbk, microusb, micro, usba, boostcharge, kabel, autonetzteil, watt, ausgabeanschlussstellen, kabel:, schwarz, auto, netzteil, kfzladegerät, kfzladegert, ladegerät, w/microusb, cable, black, ports, inkl., microusbkabel, w/1m
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 15,04*
€ 21,55*
1 Tag
2
€ 4,90*
ab € 15,10*
€ 21,64*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 21,97*
€ 30,94*
5 Tage
1
€ 1,00*
ab € 21,97*
€ 31,09*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,94*
€ 36,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,65*
€ 36,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,43*
€ 33,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,28*
€ 32,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,47*
€ 31,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,97*
€ 26,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.