Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belkin BOOST CHARGE - Lightning-Kabel - Lightning männlich zu USB männlich (CAA001BT0MWH)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-6237553
Hersteller:
     Linksys
Herst.-Nr.:
     CAA001BT0MWH
EAN/GTIN:
     0745883788637
Suchbegriffe:
Lightning Kabel
Lightningkabel
USB Anschlusskabel
USB Kabel

Übersicht

Kurzinfo  Belkin BOOST CHARGE - Lightning-Kabel - Lightning (M) bis USB (M) - 15 cm - weiß - für Apple 10.5" iPad Pro; 12.9" iPad Pro (2nd generation); iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max, 8, XR, XS, XS Max
Gruppe  Kabel
Hersteller  Belkin
Hersteller Art. Nr.  CAA001BT0MWH
Modell  Belkin BOOST CHARGE
EAN/UPC  0745883788637

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Belkin BOOST CHARGE Lightning-Kabel - Lightning / USB - 15 cm
Kabel  Lightning-Kabel - Lightning / USB
Länge  15 cm
Farbe  Weiß
Anschluss  Lightning - männlich
Stecker (zweites Ende)  USB - männlich
Besonderheiten  Synchronisieren und Laden
Entwickelt für  Apple 10.5" iPad Pro; 12.9" iPad Pro (2. Generation); iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max, 8, XR, XS, XS Max

Ausführliche Details

Allgemein  
Kabeltyp  Lightning-Kabel
Unterstützte Schnittstellen  Lightning / USB
Länge  15 cm
Besonderheiten  Synchronisieren und Laden
Farbe  Weiß
  
Konnektivität  
Anschluss  Apple Lightning - männlich
Stecker (zweites Ende)  4-polig USB Typ A - männlich
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  MFI
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Apple 10.5" iPad Pro
Apple 12.9" iPad Pro (2. Generation)
Apple iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max, 8, XR, XS, XS Max

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Kabeltyp:
Lightning-Kabel
Unterstützte Schnittstellen:
Lightning / USB
Länge:
15 cm
Besonderheiten:
Synchronisieren und Laden
Farbe:
Weiß
Anschluss:
Apple Lightning - männlich
Stecker (zweites Ende):
4-polig USB Typ A - männlich
Kennzeichnung:
MFI
Weitere Suchbegriffe: iPhone Datenkabel, iPhone Ladekabel, iPhone-Kabel, usb anschlusskabel weiß, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel a auf a, belkin, lightning, männlich, mnnlich, caa001bt0mwh, weiß, boost, charge, lightningkabel, 15cm, kabel, lade/sync, ladesync, lade, sync, stecker, blade/sync, cable, white, bladesync, blade, zert., zertifiziert, boostcharge, usba, type
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 10,53*
€ 15,01*
Frei Haus
ab € 10,54*
€ 15,03*
38 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 10,61*
€ 15,13*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 16,71*
€ 23,24*
4 Tage
8
€ 1,00*
ab € 17,44*
€ 24,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,85*
€ 26,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,17*
€ 25,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.