Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPOS I Sennheiser ADAPT 360 - Headset - ohrumschließend - Bluetooth - kabellos - aktive Rauschunterdrückung - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
EPOS Bluetooth-Headset ADAPT 360
EPOS Bluetooth-Headset ADAPT 360
EPOS Bluetooth-Headset ADAPT 360
EPOS Bluetooth-Headset ADAPT 360
EPOS Bluetooth-Headset ADAPT 360
Bluetooth®-Dongle
Artikel-Nr.:
     2753M-6241172
Hersteller:
     EPOS
Herst.-Nr.:
     1000209
EAN/GTIN:
     5714708000105
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Epos Headsets
Handy Headset
Headset für Mobiltelefon

Übersicht

Kurzinfo  EPOS I Sennheiser ADAPT 360 - Headset - ohrumschließend - Bluetooth - kabellos - aktive Rauschunterdrückung - Schwarz
Gruppe  Headsets und Mikrofone
Hersteller  EPOS Group
Hersteller Art. Nr.  1000209
Modell  I Sennheiser ADAPT 360
EAN/UPC  5714708000105

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  EPOS I SENNHEISER ADAPT 360 - Headset
Produkttyp  Headset - Bluetooth - kabellos
Empfohlene Verwendung  Tragbare Elektronik, Telefon, Computer
Farbe  Schwarz
Kopfhörer-Formfaktor  Ohrumschließend
Faltbar  Ja
Anschlusstechnik  Kabellos
Drahtlose Technologie  Bluetooth
Kopfhörertechnik  Dynamisch
Bluetooth-Version  Bluetooth 5.0
Soundmodus  Stereo
Audiospezifikationen  Frequenzbereich 18 - 22000 Hz
Active Noise Canceling  Ja
Betriebsart des Mikrofons  Beamforming
Mit Mikrofonen  2
Bedienungselement  Microsoft Teams-Taste
Software-Zertifizierung  Zertifiziert für Microsoft Teams

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Headset - Bluetooth - kabellos
Gewicht  238 g
Farbe  Schwarz
Empfohlene Verwendung  Tragbare Elektronik, Telefon, Computer
Max. Betriebsabstand  25 m
  
Audioausgang  
Kopfhörer-Formfaktor  Ohrumschließend
Kopfhörer-Schalentyp  Geschlossen
Faltbar  Ja
Kopfhörertechnik  Dynamisch
Anschlusstechnik  Kabellos
Drahtlose Technologie  Bluetooth
Bluetooth Audio Codec  SBC, AAC, aptX, apt-X LL
Bluetooth-Version  Bluetooth 5.0
Bluetooth-Profile  Handsfree-Profil (HFP), Headset-Profil (HSP), Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP), Audio/Video Fernsteuerungsprofil (AVFSP)
Soundmodus  Stereo
Active Noise Canceling  Ja
Frequenzgang  18 - 22000 Hz
Total Harmonic Distortion (THD)  undlt;0.3%
Max. Geräuschdruck  108 dB
Volumenlimitierungsfunktion  Ja
Besonderheiten  Sprachbenachrichtigungen
  
Mikrofon  
Formfaktor  Eingebaut
Betriebsart des Mikrofons  Beamforming
Mit Mikrofonen  2
Frequenzgang  80 - 8000 Hz
  
Fernbedienung  
Steuerung  Microsoft Teams-Taste
  
Verbindungen  
Anschlusstyp  Audio Line-In (Mini-Phone Stereo 3,5 mm)
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Tragetasche, BTD 800 USB-Dongle
Kabeldetails  USB-C Ladekabel
Audiokabel
Software-Zertifizierung  Zertifiziert für Microsoft Teams
  
Stromversorgung  
Batterie  Headsetbatterie wiederaufladbar
Betriebszeit (bis zu)  46 Stunde(n)
Laufzeitdetails  Andauernde Wiedergabe (Rauschunterdrückung AUS): bis zu 46 Std.
Maximale Gesprächsdauer (Rauschunterdrückung AUS): bis zu 39 Std.
Standby-Zeit  1499 Stunden
Ladezeit  2.5 Stunde(n)
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)  
Transportbreite  10.5 cm
Transporttiefe  19.6 cm
Transporthöhe  13.5 cm
Transportgewicht  445.5 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,5 kg
Produkttyp:
Headset - Bluetooth - kabellos
Farbe:
Schwarz
Empfohlene Verwendung:
Tragbare Elektronik, Telefon, Computer
Max. Betriebsabstand:
25 m
Kopfhörer-Formfaktor:
Ohrumschließend
Kopfhörer-Schalentyp:
Geschlossen
Faltbar:
Ja
Kopfhörertechnik:
Dynamisch
Anschlusstechnik:
Kabellos
Drahtlose Technologie:
Bluetooth
Bluetooth Audio Codec:
SBC, AAC, aptX, apt-X LL
Bluetooth-Version:
Bluetooth 5.0
Soundmodus:
Stereo
Active Noise Canceling:
Ja
Frequenzgang:
18 - 22000 Hz
Total Harmonic Distortion (THD):
undlt;0.3%
Max. Geräuschdruck:
108 dB
Volumenlimitierungsfunktion:
Ja
Besonderheiten:
Sprachbenachrichtigungen
Formfaktor:
Eingebaut
Betriebsart des Mikrofons:
Beamforming
Mit Mikrofonen:
2
Steuerung:
Microsoft Teams-Taste
Anschlusstyp:
Audio Line-In (Mini-Phone Stereo 3,5 mm)
Zubehör im Lieferumfang:
Tragetasche, BTD 800 USB-Dongle
Kabeldetails:
USB-C Ladekabel , Audiokabel
Software-Zertifizierung:
Zertifiziert für Microsoft Teams
Batterie:
Headsetbatterie wiederaufladbar
Betriebszeit (bis zu):
46 Stunde(n)
Standby-Zeit:
1499 Stunden
Ladezeit:
2.5 Stunde(n)
Transportbreite:
10.5 cm
Transporttiefe:
19.6 cm
Transporthöhe:
13.5 cm
Transportgewicht:
445.5 g
Weitere Suchbegriffe: Computer-Headset, Headset, Headsets, PC Headset, Headset kabelgebunden, Headset schnurgebunden, Kabelgebundenes Headset, Schnurgebundenes Headset, Kopfhörer, Büro Headset, Call Center Headset, Callcenter Headset, Home Office Headset, Office Headset, Sennheiser Headsets, Kabelloses Headset, Schnurloses Headset, Wireless Headset, bluetooth headset epos, bluetooth headset, bluetooth headset ohrumschließend, epos, 1000209, adapt, sennheiser, headset, bluetooth, teams, schwarz, zertifiziert, ohrumschließend, kabellos, aktive, rauschunterdrückung, microsoft, ohrumschlieend, rauschunterdrckung, stereo, overear, germany, over, activenoisecancellingheadset, dongle, usba, btdongle, etui, micrososft
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
36
€ 9,50*
ab € 133,94*
€ 165,33*
€ 3,50*
ab € 138,15*
€ 169,68*
€ 4,70*
ab € 138,54*
€ 170,60*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 140,50*
€ 173,25*
1 Tag
22
€ 2,90*
ab € 143,68*
€ 175,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,25*
€ 206,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,25*
€ 196,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,53*
€ 188,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,72*
€ 181,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,50*
€ 167,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EPOS
1000881
ab € 83,70*
Ähnlich
EPOS
1000896
ab € 98,23*
Ähnlich
EPOS
1000882
ab € 74,51*
Ähnlich
EPOS
1000897
ab € 90,43*
Ähnlich
EPOS
1000210
ab € 150,72*
Ähnlich
EPOS
1001008
ab € 137,98*
Ähnlich
EPOS
1001006
ab € 143,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.