Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Godox TT350 Slave-Blitz Schwarz (TT350O)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Godox TT350o Kompaktes Blitzlicht Schwarz
Godox TT350o Kompaktes Blitzlicht Schwarz
Godox TT350o Kompaktes Blitzlicht Schwarz
Godox TT350o Kompaktes Blitzlicht Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-6242286
Hersteller:
     Godox
Herst.-Nr.:
     TT350O
EAN/GTIN:
     6952344211236
Suchbegriffe:
Aufsteckblitz
Aufsteckblitzgerät
aufsteckblitz

Hauptmerkmale

Merkmale  
Typ  Slave-Blitz
Produktfarbe  Schwarz
Blitzfolgezeit ca.  2,2 s
Kameramarkenkompatibilität  Olympus
Farbtemperatur  5600 K
Leitzahl Blitz  36 m
Anzahl Kanäle  16 Kanäle
Gruppeneinstellungen  3
Blitz-Modi  Stroboskopisch
Eingebautes Display  Ja
Display-Typ  LCD
Blitzdauer (min Leistung)  1/350 s
Blitzdauer (max. Leistung)  1/20000 s
kippbar  Ja
  
Leistung  
Netzteiltyp  Akku
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien  2
Akku-/Batterietyp  AA
  
Gewicht und Abmessungen  
Gewicht  210 g
Breite  60 mm
Tiefe  35 mm
Höhe  140 mm
  
Lieferumfang  
Tragetasche  Ja
Ständer enthalten  Ja
Diffusor enthalten  Ja

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Typ:
Slave-Blitz
Produktfarbe:
Schwarz
Blitzfolgezeit ca.:
2,2 s
Kameramarkenkompatibilität:
Olympus
Farbtemperatur:
5600 K
Leitzahl Blitz:
36 m
Anzahl Kanäle:
16 Kanäle
Gruppeneinstellungen:
3
Blitz-Modi:
Stroboskopisch
Eingebautes Display:
Ja
Display-Typ:
LCD
Blitzdauer (min Leistung):
1/350 s
Blitzdauer (max. Leistung):
1/20000 s
kippbar:
Ja
Netzteiltyp:
Akku
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien:
2
Akku-/Batterietyp:
AA
Breite:
60 mm
Tiefe:
35 mm
Höhe:
140 mm
Tragetasche:
Ja
Ständer enthalten:
Ja
Diffusor enthalten:
Ja
Weitere Suchbegriffe: tt350o, godox, minox, tt350, slaveblitz, schwarz, slave, blitz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 4,90*
ab € 62,49*
€ 82,02*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 73,65*
€ 95,24*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,24*
€ 113,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,49*
€ 112,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,07*
€ 100,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,84*
€ 98,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,65*
€ 87,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.