Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Godox V1O Kompaktes Blitzlicht Schwarz (V1O)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Godox V1O Kompaktes Blitzlicht Schwarz
Godox V1O Kompaktes Blitzlicht Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-6242289
Hersteller:
     Godox
Herst.-Nr.:
     V1O
EAN/GTIN:
     6952344217771
Suchbegriffe:
Aufsteckblitz
Aufsteckblitzgerät
aufsteckblitz

Hauptmerkmale

Merkmale  
Typ  Kompaktes Blitzlicht
Produktfarbe  Schwarz
Annähernde Recycling-Zeit  1,5 s
Kameramarkenkompatibilität  Olympus, Panasonic
Arbeitsfrequenz  2413.0 - 2464.5 MHz
Übertragungsbereich  0 - 100 m
Lampenleistung  2 W
Anzahl Kanäle  32 Kanäle
Autofokus (AF)-Hilfslicht  Ja
Blitz-Modi  Auto, Manuell, Slave
Markenspezifisches Flash-System  TTL
Flash-Abdeckung  28 - 105 mm
Sync-Verbindung  Hot shoe
Eingebaute Anzeige  Ja
Display-Typ  LCD
Auto-Sleep-Modus  Ja
Schwenkkopf  Ja
Blitzdauer (min Leistung)  1/300 s
Blitzdauer (max. Leistung)  1/20000 s
Blitz-Aussatzkompensierung  Ja
Multi-Flash  Ja
Automatische Abschaltung  Ja
Automatische Abschaltung nach  1,5 min
USB Port  Ja
  
Leistung  
Netzteiltyp  Akku
Anzahl unterstützter Batterien  1
Akku-/Batterietyp  Eingebaut
Eingangsspannung  7.2 V
Batterietechnologie  Lithium-Ion (Li-Ion)
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  76 mm
Tiefe  197 mm
Höhe  93 mm
Gewicht  530 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,5 kg
Typ:
Kompaktes Blitzlicht
Produktfarbe:
Schwarz
Annähernde Recycling-Zeit:
1,5 s
Kameramarkenkompatibilität:
Olympus, Panasonic
Arbeitsfrequenz:
2413.0 - 2464.5 MHz
Übertragungsbereich:
0 - 100 m
Lampenleistung:
2 W
Anzahl Kanäle:
32 Kanäle
Autofokus (AF)-Hilfslicht:
Ja
Blitz-Modi:
Auto, Manuell, Slave
Markenspezifisches Flash-System:
TTL
Flash-Abdeckung:
28 - 105 mm
Sync-Verbindung:
Hot shoe
Eingebaute Anzeige:
Ja
Display-Typ:
LCD
Auto-Sleep-Modus:
Ja
Schwenkkopf:
Ja
Blitzdauer (min Leistung):
1/300 s
Blitzdauer (max. Leistung):
1/20000 s
Blitz-Aussatzkompensierung:
Ja
Multi-Flash:
Ja
Automatische Abschaltung:
Ja
Automatische Abschaltung nach:
1,5 min
USB Port:
Ja
Netzteiltyp:
Akku
Anzahl unterstützter Batterien:
1
Akku-/Batterietyp:
Eingebaut
Eingangsspannung:
7.2 V
Batterietechnologie:
Lithium-Ion (Li-Ion)
Breite:
76 mm
Tiefe:
197 mm
Höhe:
93 mm
Weitere Suchbegriffe: godox, 5286, apvalios, galvos, blykste, olympus/panasonic, kompaktes, blitzlicht, schwarz, olympuspanasonic, olympus, panasonic
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
€ 4,90*
ab € 165,84*
€ 176,81*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 401,65*
€ 420,44*
6 Tage
3
Frei Haus
ab € 402,02*
€ 420,45*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 420,44*
€ 500,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 418,15*
€ 497,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 413,96*
€ 492,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 413,12*
€ 491,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 401,65*
€ 477,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.