Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Godox X2T-F Kamerablitz-Zubehör Auslöser (X2T-F)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Godox
Godox
Artikel-Nr.:
     2753M-6242310
Hersteller:
     Godox
Herst.-Nr.:
     X2T-F
EAN/GTIN:
     6952344217696
Suchbegriffe:
x2tf
godox
6952344217689
transmitter

Hauptmerkmale

Technische Details  
Produkttyp  Auslöser
Kameramarkenkompatibilität  Fujifilm
Fernbedienung  Ja
Frequenzbereich  2,4 GHz
Anzahl der Gruppen  5
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  72 mm
Tiefe  70 mm
Höhe  58 mm
Gewicht  90 g
Verpackungsbreite  108 mm
Verpackungstiefe  105 mm
Verpackungshöhe  70 mm
Paketgewicht  180 g
  
Lieferumfang  
Anzahl  1

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Produkttyp:
Auslöser
Kameramarkenkompatibilität:
Fujifilm
Fernbedienung:
Ja
Frequenzbereich:
2,4 GHz
Anzahl der Gruppen:
5
Breite:
72 mm
Tiefe:
70 mm
Höhe:
58 mm
Verpackungsbreite:
108 mm
Verpackungstiefe:
105 mm
Verpackungshöhe:
70 mm
Paketgewicht:
180 g
Anzahl:
1
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 40,49*
€ 44,94*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 53,13*
€ 58,58*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 102,10*
€ 111,10*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,58*
€ 69,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,34*
€ 69,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,33*
€ 68,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,29*
€ 66,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,27*
€ 65,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,13*
€ 63,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.