Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Godox WB29 Lithium-Ion (Li-Ion) Interne Batterie 2900 Ah 14,4 V Schwarz 1 Stück(e) (WB29)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Godox WB29 Lithium-Ion (Li-Ion) 14,4 V
Godox WB29 Lithium-Ion (Li-Ion) 14,4 V
Artikel-Nr.:
     2753M-6242405
Hersteller:
     Godox
Herst.-Nr.:
     WB29
EAN/GTIN:
     6952344211144
Suchbegriffe:
wb29
godox
2900
akku

Hauptmerkmale

Batterie  
Batterietechnologie  Lithium-Ion (Li-Ion)
Batteriekapazität  2900 Ah
Batteriespannung  14,4 V
Batteriekapazität (Wattstunden)  41,7 Wh
  
Merkmale  
Produkttyp  Interne Batterie
Gehäusefarbe  Schwarz
Menge pro Packung  1 Stück(e)
Markenkompatibilität  Godox
Kompatibilität  AD200
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  80 mm
Tiefe  45 mm
Höhe  45 mm
Gewicht  220 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Batterietechnologie:
Lithium-Ion (Li-Ion)
Batteriekapazität:
2900 Ah
Batteriespannung:
14,4 V
Batteriekapazität (Wattstunden):
41,7 Wh
Produkttyp:
Interne Batterie
Gehäusefarbe:
Schwarz
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Markenkompatibilität:
Godox
Kompatibilität:
AD200
Breite:
80 mm
Tiefe:
45 mm
Höhe:
45 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 42,69*
€ 57,28*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 56,08*
€ 74,41*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,41*
€ 88,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,44*
€ 86,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,67*
€ 80,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,52*
€ 77,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,99*
€ 73,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,08*
€ 66,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.