Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Easypix GoXtreme Reef Actionsport-Kamera Full HD 24 MP 130 g (20154)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Easypix GoXtreme Reef Actionsport-Kamera 24 MP Full HD 130 g
Easypix GoXtreme Reef Actionsport-Kamera 24 MP Full HD 130 g
Easypix GoXtreme Reef Actionsport-Kamera 24 MP Full HD 130 g
Artikel-Nr.:
     2753M-6242406
Hersteller:
     EasyPix
Herst.-Nr.:
     20154
EAN/GTIN:
     4260041685758
Suchbegriffe:
Digitalcamera
Digitalkamera
Kompaktkamera
digitalcamera blau

Hauptmerkmale

Video  
HD-Typ  Full HD
Maximale Video-Auflösung  1920 x 1080 Pixel
Maximale Bildfrequenz  30 fps
Video-Auflösungen  320 x 240,640 x 480,1280 x 720,1920 x 1080
Unterstützte Videoformate  AVI
Unterstützte Video-Modi  240p,480p,720p,1080p
Seitenverhältnis  16:9
  
Bildqualität  
Megapixel insgesamt  24 MP
Fotomodus  Ja
Unterstützte Bildformate  JPEG
  
Bildschirm  
Eingebaute Anzeige  Ja
Ausklappbarer Bildschirm  Nein
Bildschirmdiagonale  6,86 cm (2.7" )
  
Linsensystem  
Bildstabilisator  Ja
Digitaler Zoom  4x
Fixe Apertur  3 mm
Feste Brennweite  8,15 mm
  
Fokussierung  
Makro  Ja
Gesichtserfassung  Ja
  
Belichtung  
Belichtungstyp  Auto
ISO-Empfindlichkeit  100,200,400
Belichtungskorrektur  ± 3EV (1/3EV step)
  
Audio  
Eingebautes Mikrofon  Ja
  
Speichermedium  
Speichermedien  Speicherkarte
Kompatible Speicherkarten  MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße  32 GB
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse  1
  
Merkmale  
Weißabgleich  Auto, Wolkig, Fluoreszierend, Sunny, Wolfram
Langsamste Kamera Verschlusszeit  0,067 s
Schnellste Kamera Verschlusszeit  1/8000 s
Szenenmodus  Strand, Landschaft, Nachtlandschaft, Party (innen), Porträt, Sport
  
Design  
Produktfarbe  Blau
Schutzfunktion  Spritzwassergeschützt, Wasserdicht
Wasserdicht bis  3 m
Wetterfest  Ja
Spritzwassergeschützt  Ja
Eingebautes Licht  Ja
  
Leistung  
Batterietechnologie  Lithium
Batteriekapazität  550 mAh
Unaufhörliche Videoaufnahmezeit  29 h
  
Systemanforderung  
Unterstützt Windows-Betriebssysteme  Windows 10,Windows 2000,Windows 2000 Professional,Windows 7,Windows Vista,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme  Ja
  
Gewicht und Abmessungen  
Gewicht  130 g
Breite  105 mm
Tiefe  24 mm
Höhe  63 mm
  
Verpackungsdaten  
Verpackungsart  Box
  
Lieferumfang  
Mitgelieferte Kabel  USB
Betriebsanleitung  Ja
Batterie enthalten  Ja
Trageschlaufe enthalten  Ja
Tragetasche  Ja

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
HD-Typ:
Full HD
Maximale Video-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Maximale Bildfrequenz:
30 fps
Video-Auflösungen:
320 x 240,640 x 480,1280 x 720,1920 x 1080
Unterstützte Videoformate:
AVI
Unterstützte Video-Modi:
240p,480p,720p,1080p
Seitenverhältnis:
16:9
Megapixel insgesamt:
24 MP
Fotomodus:
Ja
Unterstützte Bildformate:
JPEG
Eingebaute Anzeige:
Ja
Ausklappbarer Bildschirm:
Nein
Bildschirmdiagonale:
6,86 cm (2.7" )
Bildstabilisator:
Ja
Digitaler Zoom:
4x
Fixe Apertur:
3 mm
Feste Brennweite:
8,15 mm
Makro:
Ja
Gesichtserfassung:
Ja
Belichtungstyp:
Auto
ISO-Empfindlichkeit:
100,200,400
Belichtungskorrektur:
± 3EV (1/3EV step)
Eingebautes Mikrofon:
Ja
Speichermedien:
Speicherkarte
Kompatible Speicherkarten:
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße:
32 GB
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
Weißabgleich:
Auto, Wolkig, Fluoreszierend, Sunny, Wolfram
Langsamste Kamera Verschlusszeit:
0,067 s
Schnellste Kamera Verschlusszeit:
1/8000 s
Produktfarbe:
Blau
Schutzfunktion:
Spritzwassergeschützt, Wasserdicht
Wasserdicht bis:
3 m
Wetterfest:
Ja
Spritzwassergeschützt:
Ja
Eingebautes Licht:
Ja
Batterietechnologie:
Lithium
Batteriekapazität:
550 mAh
Unaufhörliche Videoaufnahmezeit:
29 h
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Ja
Breite:
105 mm
Tiefe:
24 mm
Höhe:
63 mm
Verpackungsart:
Box
Mitgelieferte Kabel:
USB
Betriebsanleitung:
Ja
Batterie enthalten:
Ja
Trageschlaufe enthalten:
Ja
Tragetasche:
Ja
Weitere Suchbegriffe: digitalkamera, digitalkamera 24mp, 20154, easypix, goxtreme, reef, gmbh, blue, unterwasser, kamera, dual, display, blau, actionsportkamera, full, actionsport
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 60,14*
€ 77,59*
1 Tag
10
€ 4,90*
ab € 61,55*
€ 79,45*
€ 4,00*
ab € 70,05*
€ 90,91*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 75,20*
€ 96,52*
6 Tage
11
Frei Haus
ab € 144,14*
€ 181,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,52*
€ 114,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,15*
€ 114,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,66*
€ 100,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,76*
€ 99,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,20*
€ 89,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.