Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AXAGON CRE-SAC - MMC - MMC Mobile - MMCmicro - MS Duo - MicroSD (TransFlash) - MicroSDHC - MicroSDXC - MiniSD - RS-MMC - SD,... - Grau - Metall - MS Windows XP / Vista / 7/8 / 8...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axagon CRE-SAC Kartenleser USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A/Type-C Grau
Axagon CRE-SAC Kartenleser USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A/Type-C Grau
Axagon CRE-SAC Kartenleser USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A/Type-C Grau
Axagon CRE-SAC Kartenleser USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A/Type-C Grau
Axagon CRE-SAC Kartenleser USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A/Type-C Grau
Axagon CRE-SAC Kartenleser USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A/Type-C Grau
Axagon CRE-SAC Kartenleser USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A/Type-C Grau
Axagon CRE-SAC Kartenleser USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A/Type-C Grau
Axagon CRE-SAC Kartenleser USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A/Type-C Grau
Axagon CRE-SAC Kartenleser USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A/Type-C Grau
Axagon CRE-SAC Kartenleser USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A/Type-C Grau
Axagon CRE-SAC Kartenleser USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A/Type-C Grau
Axagon CRE-SAC Kartenleser USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A/Type-C Grau
Axagon CRE-SAC Kartenleser USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A/Type-C Grau
Artikel-Nr.:
     2753M-6267084
Hersteller:
     AXAGON
Herst.-Nr.:
     CRE-SAC
EAN/GTIN:
     8595247904416
Suchbegriffe:
Speicherkartenlesegerät
Speicherkartenleser
USB Card Reader
USB Speicherkartenleser

Hauptmerkmale

Leistungen  
Kompatible Speicherkarten  MMC, MMC Mobile, MMCmicro, MS Duo, MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC, MiniSD, RS-MMC, SD, SDHC, SDXC
Eingebaut  Nein
Produktfarbe  Grau
Gehäusematerial  Metall
Hot-Swap  Ja
Plug und Play  Ja
Kompatible Betriebssysteme  MS Windows XP / Vista / 7/8 / 8.1 / 10 and later, Windows Server 2003/2008/2012/2016 and later (all 32- and 64-bit Windows versions supported), Mac OS X 10.x and higher Linux with 2.4.x kernel and higher, Android all versions
Kompatible Produkte  PC, laptops, tablets, mobile phones
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
Schnittstelle  USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A/Type-C
Anzahl der USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)Anschlüsse  2
Bluetooth  Nein
SIM-Karten-Unterstützung  Nein
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  12 mm
Tiefe  75 mm
Höhe  22 mm
Gewicht  18 g
  
Verpackungsdaten  
Menge pro Packung  336 Stück(e)
Verpackungsbreite  15 mm
Verpackungstiefe  100 mm
Verpackungshöhe  70 mm
Paketgewicht  34 g
Verpackungsart  Box
  
Lieferumfang  
Betriebsanleitung  Ja

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Eingebaut:
Nein
Produktfarbe:
Grau
Gehäusematerial:
Metall
Hot-Swap:
Ja
Plug und Play:
Ja
Kompatible Produkte:
PC, laptops, tablets, mobile phones
Schnittstelle:
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A/Type-C
Anzahl der USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)Anschlüsse:
2
Bluetooth:
Nein
SIM-Karten-Unterstützung:
Nein
Breite:
12 mm
Tiefe:
75 mm
Höhe:
22 mm
Menge pro Packung:
336 Stück(e)
Verpackungsbreite:
15 mm
Verpackungstiefe:
100 mm
Verpackungshöhe:
70 mm
Paketgewicht:
34 g
Verpackungsart:
Box
Betriebsanleitung:
Ja
Weitere Suchbegriffe: speicherkartenleser intern, speicherkartenlesegerät, cresac, axagon, gen1, microsd, mobile, windows, later, kartenleser, išorinis, typec+typea, lizdu, micro, usb3.2, typec, typea, externí, ctecka, karet, sd/microsd, podpora, uhsi, mmcmicro, transflash, microsdhc, microsdxc, minisd
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,27*
€ 62,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,86*
€ 61,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,01*
€ 58,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,24*
€ 52,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,60*
€ 51,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,08*
€ 45,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.