Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2753M-6276731 Herst.-Nr.: 21823 EAN/GTIN: 8809298885670 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Übersicht Kurzinfo | Samyang T-S - Tilt-Shift-Objektiv - 24 mm - f/3.5 ED AS UMC - Sony E-mount | Gruppe | Objektiv/Filter | Hersteller | Samyang Optics | Hersteller Art. Nr. | 1110906101 | Modell | T-S | EAN/UPC | 8809298885670 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Samyang T-S - Tilt-Shift-Objektiv - 24 mm | Objektivsystem | Tilt-Shift-Objektiv | Für | Camcorder, spiegelloses System | Befestigungstyp | Sony E-mount | Blendenöffnung | F/3.5 | Brennweite | 24 mm | Min. Fokussierungsabstand | 20 cm | Fokuseinstellung | Manuell | Objektivkonstruktion | 11 Gruppen / 16 Elemente | Besondere Funktionen | Tilt-Shift | Filtergröße | 82 mm | Länge | 13.9 cm | Gewicht | 734 g | Ausführliche Details Allgemein | | Länge | 13.9 cm | Durchmesser | 8.6 cm | Gewicht | 734 g | | | Objektivsystem | | Typ | Tilt-Shift-Objektiv | Besondere Funktionen | Tilt-Shift | Für | Camcorder, spiegelloses System | Brennweite | 24 mm | Blendenöffnung | F/3.5 | Mindestöffnung | F/22 | Min. Fokussierungsabstand | 20 cm | Fokuseinstellung | Manuell | Max. Sichtwinkel | 83.5 Grad | Objektivkonstruktion | 11 Gruppen / 16 Elemente | Filtergröße | 82 mm | Blendenlamellen | 8 | Vergütung | UMC (Ultra Multi Coated)-Beschichtung | Befestigungstyp | Sony E-mount | Merkmale | ED-Glas, Aspherisches Objektiv | | | Verschiedenes | | Zubehör im Lieferumfang | Staubhaube, Objektivdeckel | Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 0,9 kg | Länge: | 13.9 cm | Durchmesser: | 8.6 cm | Typ: | Tilt-Shift-Objektiv | Besondere Funktionen: | Tilt-Shift | Für: | Camcorder, spiegelloses System | Brennweite: | 24 mm | Blendenöffnung: | F/3.5 | Mindestöffnung: | F/22 | Min. Fokussierungsabstand: | 20 cm | Fokuseinstellung: | Manuell | Max. Sichtwinkel: | 83.5 Grad | Objektivkonstruktion: | 11 Gruppen / 16 Elemente | Filtergröße: | 82 mm | Blendenlamellen: | 8 | Vergütung: | UMC (Ultra Multi Coated)-Beschichtung | Befestigungstyp: | Sony E-mount | Merkmale: | ED-Glas, Aspherisches Objektiv | Zubehör im Lieferumfang: | Staubhaube, Objektivdeckel |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Wechselobjektiv, Shift-Tilt-Objektiv, T&S-Objektiv, TS-Objektiv, Tilt-Shift-Objektiv, Reportageobjektive, Superweitwinkelobjektive, Weitwinkelobjektiv, objektiv sel, shift tilt objektiv, samyang weitwinkelobjektiv, samyang, 21823, sony, emount, mount, 24mm, f3.5, tiltshiftobjektiv, f/3.5, 1110906101, tilt, shift, objektiv |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |