Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang - Fischaugenobjektiv - 7.5 mm - f/3.5 - Micro Four Thirds


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Samyang 7.5mm f/3.5 UMC Fisheye MILC Weitwinkel-Fischaugenobjektiv Silber
Samyang 7.5mm f/3.5 UMC Fisheye MILC Weitwinkel-Fischaugenobjektiv Silber
Samyang 7.5mm f/3.5 UMC Fisheye MILC Weitwinkel-Fischaugenobjektiv Silber
Artikel-Nr.:
     2753M-6276770
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     21907
EAN/GTIN:
     8809298882914
Suchbegriffe:
Fischaugenobjektiv
Fish-Eye-Objektiv
Fisheye Objektiv
Fisheye lens

Übersicht

Kurzinfo  Samyang - Fischaugenobjektiv - 7.5 mm - f/3.5 - Micro Four Thirds
Gruppe  Objektiv/Filter
Hersteller  Samyang Optics
Hersteller Art. Nr.  1230109102
Modell  
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Samyang Fischaugenobjektiv - 7.5 mm
Objektivsystem  Fischaugenobjektiv
Für  Spiegelloses System
Befestigungstyp  Micro Four Thirds
Blendenöffnung  F/3.5
Brennweite  7.5 mm
Min. Fokussierungsabstand  9 cm
Fokuseinstellung  Manuell
Objektivkonstruktion  7 Gruppen / 9 Elemente
Besondere Funktionen  Fischauge
Länge  4.83 cm
Gewicht  190 g
Farbe  Silber

Ausführliche Details

Allgemein  
Länge  4.83 cm
Durchmesser  6 cm
Gewicht  190 g
Farbe  Silber
  
Objektivsystem  
Typ  Fischaugenobjektiv
Besondere Funktionen  Fischauge
Für  Spiegelloses System
Brennweite  7.5 mm
Blendenöffnung  F/3.5
Mindestöffnung  F/22
Min. Fokussierungsabstand  9 cm
Fokuseinstellung  Manuell
Max. Sichtwinkel  180 Grad
Objektivkonstruktion  7 Gruppen / 9 Elemente
Blendenlamellen  6
Vergütung  UMC (Ultra Multi Coated)-Beschichtung
Befestigungstyp  Micro Four Thirds
Merkmale  ED-Glas, eingebaute Objektivkappe, Aspherisches Objektiv
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Staubhaube, Objektivdeckel

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,4 kg
Länge:
4.83 cm
Durchmesser:
6 cm
Farbe:
Silber
Typ:
Fischaugenobjektiv
Besondere Funktionen:
Fischauge
Für:
Spiegelloses System
Brennweite:
7.5 mm
Blendenöffnung:
F/3.5
Mindestöffnung:
F/22
Min. Fokussierungsabstand:
9 cm
Fokuseinstellung:
Manuell
Max. Sichtwinkel:
180 Grad
Objektivkonstruktion:
7 Gruppen / 9 Elemente
Blendenlamellen:
6
Vergütung:
UMC (Ultra Multi Coated)-Beschichtung
Befestigungstyp:
Micro Four Thirds
Merkmale:
ED-Glas, eingebaute Objektivkappe, Aspherisches Objektiv
Zubehör im Lieferumfang:
Staubhaube, Objektivdeckel
Weitere Suchbegriffe: Kameraobjektiv, Objektiv, Objektive, Wechselobjektiv, Spiegellose Systemkamera, Systemkamera, Reportageobjektive, Superweitwinkelobjektive, Weitwinkelobjektiv, samyang weitwinkelobjektiv, spiegellose systemkamera, samyang, 21907, fisheye, silber, f/3.5, 1230109102, 75mm, fischaugenobjektiv, micro, four, thirds, 7.5mm, systemkamera, weitwinkelfischaugenobjektiv, weitwinkel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
Frei Haus
ab € 328,50*
€ 367,16*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 325,78*
€ 367,17*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 367,16*
€ 436,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 366,56*
€ 436,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 356,08*
€ 423,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 351,89*
€ 418,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 328,50*
€ 390,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.