Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang - Teleobjektiv - 300 mm - f/6.3 ED UMC CS Reflexspiegel - Sony E-mount


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Samyang Reflex f/6.3 300mm Sony E MILC Schwarz
Samyang Reflex f/6.3 300mm Sony E MILC Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-6276772
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     21945
EAN/GTIN:
     8809298881009
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv

Übersicht

Kurzinfo  Samyang - Teleobjektiv - 300 mm - f/6.3 ED UMC CS Reflexspiegel - Sony E-mount
Gruppe  Objektiv/Filter
Hersteller  Samyang Optics
Hersteller Art. Nr.  1231306101
Modell  
EAN/UPC  8809298881009

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Samyang Teleobjektiv - 300 mm
Objektivsystem  Teleobjektiv
Für  Camcorder, spiegelloses System
Befestigungstyp  Sony E-mount
Blendenöffnung  F/6.3
Brennweite  300 mm
Min. Fokussierungsabstand  90 cm
Fokuseinstellung  Manuell
Objektivkonstruktion  9 Gruppen / 9 Elemente
Besondere Funktionen  Tele
Filtergröße  58 mm
Länge  7.38 cm
Gewicht  318 g
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Länge  7.38 cm
Durchmesser  6.45 cm
Gewicht  318 g
Farbe  Schwarz
  
Objektivsystem  
Typ  Teleobjektiv
Besondere Funktionen  Tele
Für  Camcorder, spiegelloses System
Brennweite  300 mm
Blendenöffnung  F/6.3
Min. Fokussierungsabstand  90 cm
Fokuseinstellung  Manuell
Max. Sichtwinkel  5.4 Grad
Objektivkonstruktion  9 Gruppen / 9 Elemente
Filtergröße  58 mm
Größe hinterer Filter  25.5 mm
Vergütung  UMC (Ultra Multi Coated)-Beschichtung
Befestigungstyp  Sony E-mount
Merkmale  ED-Glas, Feste Blende
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Gegenlichtblende, Staubhaube, Objektivdeckel

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Länge:
7.38 cm
Durchmesser:
6.45 cm
Farbe:
Schwarz
Typ:
Teleobjektiv
Besondere Funktionen:
Tele
Für:
Camcorder, spiegelloses System
Brennweite:
300 mm
Blendenöffnung:
F/6.3
Min. Fokussierungsabstand:
90 cm
Fokuseinstellung:
Manuell
Max. Sichtwinkel:
5.4 Grad
Objektivkonstruktion:
9 Gruppen / 9 Elemente
Filtergröße:
58 mm
Größe hinterer Filter:
25.5 mm
Vergütung:
UMC (Ultra Multi Coated)-Beschichtung
Befestigungstyp:
Sony E-mount
Merkmale:
ED-Glas, Feste Blende
Zubehör im Lieferumfang:
Gegenlichtblende, Staubhaube, Objektivdeckel
Weitere Suchbegriffe: Teleobjektiv, objektiv sel, teleobjektiv, samyang, 21945, sony, 300mm, schwarz, f/6.3, 1231306101, apsc, reflexspiegel, emount, reflex, systemkamera, mount
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
Frei Haus
ab € 305,34*
€ 345,29*
3 Tage
5
Frei Haus
ab € 305,35*
€ 348,59*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 345,29*
€ 410,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 333,11*
€ 396,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 328,51*
€ 390,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 305,34*
€ 363,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.