Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang - Teleobjektiv - 85 mm - T1.5 AS IF UMC VDSLR II - Fujifilm X Mount


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Samyang 85mm T1.5 VDSLR AS IF UMC II SLR Schwarz
Samyang 85mm T1.5 VDSLR AS IF UMC II SLR Schwarz
Samyang 85mm T1.5 VDSLR AS IF UMC II SLR Schwarz
Samyang 85mm T1.5 VDSLR AS IF UMC II SLR Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-6277191
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     21867
EAN/GTIN:
     8809298883546
Suchbegriffe:
Normalbrennweite-Objektiv
Normalobjektiv
Kameraobjektiv
Objektiv

Übersicht

Kurzinfo  Samyang - Teleobjektiv - 85 mm - T1.5 AS IF UMC VDSLR II - Fujifilm X Mount
Gruppe  Objektiv/Filter
Hersteller  Samyang Optics
Hersteller Art. Nr.  13085T1.5F
Modell  
EAN/UPC  8809298883546

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Samyang Teleobjektiv - 85 mm
Objektivsystem  Teleobjektiv
Für  Spiegelloses System
Befestigungstyp  Fujifilm X Mount
Blendenöffnung  T1.5
Brennweite  85 mm
Min. Fokussierungsabstand  1.1 m
Fokuseinstellung  Manuell
Objektivkonstruktion  7 Gruppen / 9 Elemente
Besondere Funktionen  Tele
Filtergröße  72 mm
Länge  10.1 cm
Gewicht  645 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Länge  10.1 cm
Durchmesser  7.8 cm
Gewicht  645 g
  
Objektivsystem  
Typ  Teleobjektiv
Besondere Funktionen  Tele
Für  Spiegelloses System
Brennweite  85 mm
Blendenöffnung  T1.5
Mindestöffnung  T22
Min. Fokussierungsabstand  1.1 m
Fokuseinstellung  Manuell
Max. Sichtwinkel  19.1 Grad
Objektivkonstruktion  7 Gruppen / 9 Elemente
Filtergröße  72 mm
Blendenlamellen  8
Vergütung  UMC (Ultra Multi Coated)-Beschichtung
Befestigungstyp  Fujifilm X Mount
Merkmale  Internes Fokussystem, Aspherisches Objektiv, stufenlose Blendeneinstellung, Blendenring und Fokussierring mit Zahnring für zukünftige Fokussiersysteme
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Staubhaube, Objektivdeckel, Tragetasche

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,9 kg
Länge:
10.1 cm
Durchmesser:
7.8 cm
Typ:
Teleobjektiv
Besondere Funktionen:
Tele
Für:
Spiegelloses System
Brennweite:
85 mm
Blendenöffnung:
T1.5
Mindestöffnung:
T22
Min. Fokussierungsabstand:
1.1 m
Fokuseinstellung:
Manuell
Max. Sichtwinkel:
19.1 Grad
Objektivkonstruktion:
7 Gruppen / 9 Elemente
Filtergröße:
72 mm
Blendenlamellen:
8
Vergütung:
UMC (Ultra Multi Coated)-Beschichtung
Befestigungstyp:
Fujifilm X Mount
Zubehör im Lieferumfang:
Staubhaube, Objektivdeckel, Tragetasche
Weitere Suchbegriffe: Objektive, Wechselobjektiv, Teleobjektiv, teleobjektiv, samyang, 21867, 85mm, t1.5, vdslr, video, dslr, fuji, fujifilm, mount, schwarz, 13085t1.5f, 13085, 13085t15f, 13085t1
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
Frei Haus
ab € 354,22*
€ 394,12*
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 352,12*
€ 394,13*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 394,12*
€ 469,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 393,20*
€ 467,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 382,19*
€ 454,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 377,20*
€ 448,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 354,22*
€ 421,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.