Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang - Fischaugenobjektiv - 8 mm - T3.8 VDSLR UMC CS II - Sony E-mount


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Samyang 8mm T3.8 VDSLR UMC Fish-eye CS II, Sony E SLR Weitwinkel-Fischaugenobjektiv Schwarz
Samyang 8mm T3.8 VDSLR UMC Fish-eye CS II, Sony E SLR Weitwinkel-Fischaugenobjektiv Schwarz
Samyang 8mm T3.8 VDSLR UMC Fish-eye CS II, Sony E SLR Weitwinkel-Fischaugenobjektiv Schwarz
Samyang 8mm T3.8 VDSLR UMC Fish-eye CS II, Sony E SLR Weitwinkel-Fischaugenobjektiv Schwarz
Samyang 8mm T3.8 VDSLR UMC Fish-eye CS II, Sony E SLR Weitwinkel-Fischaugenobjektiv Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-6277217
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     21723
EAN/GTIN:
     8809298881788
Suchbegriffe:
Fischaugenobjektiv
Fish-Eye-Objektiv
Fisheye Objektiv
Fisheye lens

Übersicht

Kurzinfo  Samyang - Fischaugenobjektiv - 8 mm - T3.8 VDSLR UMC CS II - Sony E-mount
Gruppe  Objektiv/Filter
Hersteller  Samyang Optics
Hersteller Art. Nr.  13008T3.8SE
Modell  
EAN/UPC  8809298881788

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Samyang Fischaugenobjektiv - 8 mm
Objektivsystem  Fischaugenobjektiv
Für  Spiegelloses System
Befestigungstyp  Sony E-mount
Blendenöffnung  T3.8
Brennweite  8 mm
Min. Fokussierungsabstand  30 cm
Fokuseinstellung  Manuell
Objektivkonstruktion  7 Gruppen / 10 Elemente
Besondere Funktionen  Fischauge
Länge  10.11 cm
Gewicht  465 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Länge  10.11 cm
Durchmesser  7.5 cm
Gewicht  465 g
  
Objektivsystem  
Typ  Fischaugenobjektiv
Besondere Funktionen  Fischauge
Für  Spiegelloses System
Brennweite  8 mm
Blendenöffnung  T3.8
Mindestöffnung  T22
Min. Fokussierungsabstand  30 cm
Fokuseinstellung  Manuell
Max. Sichtwinkel  180 Grad
Objektivkonstruktion  7 Gruppen / 10 Elemente
Vergütung  UMC (Ultra Multi Coated)-Beschichtung
Befestigungstyp  Sony E-mount
Merkmale  Blendenöffnung ohne Klick, Hybrid-Asphärische Linse, Blendenring und Fokussierring mit Zahnring für zukünftige Fokussiersysteme
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Gegenlichtblende, Staubhaube, Objektivdeckel

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,8 kg
Länge:
10.11 cm
Durchmesser:
7.5 cm
Typ:
Fischaugenobjektiv
Besondere Funktionen:
Fischauge
Für:
Spiegelloses System
Brennweite:
8 mm
Blendenöffnung:
T3.8
Mindestöffnung:
T22
Min. Fokussierungsabstand:
30 cm
Fokuseinstellung:
Manuell
Max. Sichtwinkel:
180 Grad
Objektivkonstruktion:
7 Gruppen / 10 Elemente
Vergütung:
UMC (Ultra Multi Coated)-Beschichtung
Befestigungstyp:
Sony E-mount
Zubehör im Lieferumfang:
Gegenlichtblende, Staubhaube, Objektivdeckel
Weitere Suchbegriffe: Kameraobjektiv, Objektiv, Objektive, Wechselobjektiv, Reportageobjektive, Superweitwinkelobjektive, Weitwinkelobjektiv, objektiv sel, kameraobjektiv, samyang weitwinkelobjektiv, samyang, 21723, sony, fisheye, t3.8, vdslr, video, apsc, fischaugenobjektiv, emount, weitwinkelfischaugenobjektiv, schwarz, 13008t3.8se, 13008, 13008t38se, mount, fish, weitwinkel, 13008t3
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
Frei Haus
ab € 343,98*
€ 393,95*
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 342,55*
€ 393,96*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 393,95*
€ 468,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 392,87*
€ 467,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 379,92*
€ 452,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 374,32*
€ 445,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 343,98*
€ 409,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.