Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang 20mm T1.9 ED AS UMC SLR Weitwinkelobjektiv Schwarz (13020T1.9SE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Samyang 20mm T1.9 ED AS UMC SLR Weitwinkelobjektiv Schwarz
Samyang 20mm T1.9 ED AS UMC SLR Weitwinkelobjektiv Schwarz
Samyang 20mm T1.9 ED AS UMC SLR Weitwinkelobjektiv Schwarz
Samyang 20mm T1.9 ED AS UMC SLR Weitwinkelobjektiv Schwarz
Samyang 20mm T1.9 ED AS UMC SLR Weitwinkelobjektiv Schwarz
Samyang 20mm T1.9 ED AS UMC SLR Weitwinkelobjektiv Schwarz
Samyang 20mm T1.9 ED AS UMC SLR Weitwinkelobjektiv Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-6277602
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     21509
EAN/GTIN:
     8809298880613
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv

Hauptmerkmale

Linsensystem  
Komponente für  SLR
Objektiv-Struktur  13/12
Linsen Typ  Weitwinkelobjektiv
Minimale Blendenzahl  22
Naheinstellgrenze  0,2 m
Maximale Blendenzahl  1,9
Linsen Montageanschluss  Sony FE
Blendenbereich (F-F)  1,9 - 22
  
Leistungen  
Kameramarkenkompatibilität  Sony
Autofokus  Ja
Manueller Fokus  Ja
  
Design  
Produktfarbe  Schwarz
  
Gewicht und Abmessungen  
Durchmesser (mm)  8,3 cm
Filtergröße  7,7 cm
Länge (mm)  11,4 cm
Gewicht  546 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,7 kg
Komponente für:
SLR
Objektiv-Struktur:
13/12
Linsen Typ:
Weitwinkelobjektiv
Minimale Blendenzahl:
22
Naheinstellgrenze:
0,2 m
Maximale Blendenzahl:
1,9
Linsen Montageanschluss:
Sony FE
Blendenbereich (F-F):
1,9 - 22
Kameramarkenkompatibilität:
Sony
Autofokus:
Ja
Manueller Fokus:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
Durchmesser (mm):
8,3 cm
Filtergröße:
7,7 cm
Länge (mm):
11,4 cm
Weitere Suchbegriffe: Reportageobjektive, Superweitwinkelobjektive, Weitwinkelobjektiv, objektiv sel, kameraobjektiv, samyang weitwinkelobjektiv, samyang, 21509, 20mm, video, dslr, sony, t1.9, weitwinkelobjektiv, schwarz, 13020t1.9se, 13020, 13020t19se, 13020t1
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
Frei Haus
ab € 497,84*
€ 561,79*
3 Tage
17
Frei Haus
ab € 496,31*
€ 561,80*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 561,79*
€ 668,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 556,34*
€ 662,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 541,17*
€ 643,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 532,15*
€ 633,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 497,84*
€ 592,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.