Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang 35mm F1.3 Cine AS UMC CS Fuji X (21931)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2753M-6277606
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     21931
EAN/GTIN:
     8809298880378
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Samyang 35mm F1.3 Cine AS UMC CS Fuji X (21931)
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,7 kg
Weitere Suchbegriffe: Reportageobjektive, Superweitwinkelobjektive, Weitwinkelobjektiv, samyang weitwinkelobjektiv, kameraobjektiv, 21931, samyang, 35mm, fuji, video, apsc, f1.3, cine
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
Frei Haus
ab € 412,67*
€ 469,90*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 412,19*
€ 469,91*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 469,90*
€ 559,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 465,97*
€ 554,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 451,87*
€ 537,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 445,22*
€ 529,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 412,67*
€ 491,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.