Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang XP 10mm F3.5 Nikon F (22782)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     2753M-6278673
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     22782
EAN/GTIN:
     8809298885823
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Samyang XP 10mm F3.5 Nikon F (22782)
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,2 kg
Weitere Suchbegriffe: Reportageobjektive, Superweitwinkelobjektive, Weitwinkelobjektiv, samyang weitwinkelobjektiv, kameraobjektiv, 22782, samyang, 10mm, f3.5, nikon, premium, objektiv
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
Frei Haus
ab € 1.071,86*
€ 1.181,73*
3 Tage
6
Frei Haus
ab € 1.067,06*
€ 1.181,74*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.181,73*
€ 1.406,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.168,20*
€ 1.390,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.144,32*
€ 1.361,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.116,86*
€ 1.329,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.071,86*
€ 1.275,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.