Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Serie 6 BGC41LSIL Staubsauger 600 W Zylinder-Vakuum Trocken Beutellos (BGC41LSIL)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BGC41LSIL, Beutelloser Staubsauger
BGC41LSIL, Beutelloser Staubsauger
BGC41LSIL, Beutelloser Staubsauger
BGC41LSIL, Beutelloser Staubsauger
BGC41LSIL, Beutelloser Staubsauger
BGC41LSIL, Beutelloser Staubsauger
BGC41LSIL, Beutelloser Staubsauger
BGC41LSIL, Beutelloser Staubsauger
BGC41LSIL, Beutelloser Staubsauger
BGC41LSIL, Beutelloser Staubsauger
BGC41LSIL, Beutelloser Staubsauger
BGC41LSIL, Beutelloser Staubsauger
BGC41LSIL, Beutelloser Staubsauger
BGC41LSIL, Beutelloser Staubsauger
BGC41LSIL, Beutelloser Staubsauger
Artikel-Nr.:
     2753M-6278938
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     BGC41LSIL
EAN/GTIN:
     4242005241613
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger

Produkttext

Kraftvoller beutelloser Staubsauger mit SilenceSoundSystem™. Designed für gründliche Reinigungsergebnisse , ein leises Betriebsgeräusch und ein bequemes Handling. Stylisches Design mit matten Oberflächen und LED Licht. Ein echter eye-catcher im Premium Segment des Produktdesign. Die matte Oberfläche orientiert sich an aktuellen Designrichtungen und reduziert dabei gleichzeitig Fingerabdrücke. Farbenfrohe Beschichtungen sorgen genauso für einen modernen Look, wie auch die LED Lichter am An/Aus Schalter: während das Licht im Standby-Modus blinkt, leuchtet es dauerhaft, sobald das Gerät eingeschaltet ist. Hohe Reinigungsleistung für Ihr Zuhause. Um kraftvoll Staub zu saugen, braucht es leistungstarke Geräte. Das effiziente QuattroPower System beispielsweise sorgt mit seiner Kombination aus Hochgeschwindigkeitsmotor, Düse, optimierten Dichtungen und hygienischem G ALL Staubbeutel für gründliche und schnelle Reinigungsergebnisse. Eine starke Leistung, jeder Zeit. Sie erwarten immer beste Ergebnisse? SmartSensor Control überwacht den Staubsauger permanent, damit dieser immer auf optimalem Niveau reinigt. Das LED-Display signalisiert, wenn der Filter gereinigt werden muss, da sonst die Leistung abnimmt. So sind jederzeit starke Ergebnisse gewährleistet. Für eine Ausblasluft, die sauberer ist als die Raumluft. Eine gute Luftqualität ist viel wert. Mit einem HEPA Filter, der dafür sorgt, dass die Ausblasluft des Staubsaugers sauberer ist als die normale Raumluft, können Sie durchatmen. Er filtert 99,95 % der Allergene, Feinstaubpartikel und Bakterien und eignet sich damit besonders für Allergiker. Noch einfachere Reinigung der Staubbox. Auch nach dem Staubsaugen ist eine einfache Bedienung wichtig. Mit dem EasyClean System erleben Sie noch mehr Komfort bei der Reinigung der Staubbox. Sie kann auf Knopfdruck und ohne Staubwolke entfernt werden. Die runde Form ist leicht zu reinigen und der Schmutz bleibt nicht in den Ecken hängen.

Hauptmerkmale

Leistung  
Maximale Eingangsleistung  600 W
Variable Energie  Ja
Leistungskontrolle  Elektronisch
Stromstärke  10 A
Energiequelle  AC
AC Eingangsspannung  220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz  50/60 Hz
  
Design  
Typ  Zylinder-Vakuum
Reinigungsart  Trocken
Staubbehälter Typ  Beutellos
Produktfarbe  Schwarz, Weiß
Schlauchtyp  Teleskopisch
Anzahl Rohrteile  2
Rohrmaterial  Metall
Flexischlauch  Ja
Anzahl der Räder  3 Rad/Räder
Anzahl der um 360° drehbaren Räder  1 Rad/Räder
  
Leistungen  
Vakuum-Luftfilterung  HEPA
Schmutztrennungsmethode  Filterung
Vorgesehene Verwendung  Haus
Reinigen der Oberflächen  Blanker Boden, Teppich, Stair steps
Geräuschpegel  69 dB
HEPA-Klasse  HEPA 13
Betriebsradius  10 m
Zertifizierung  CE, EAC-Eurasian, Morocco, Ukraine, VDE
  
Ergonomie  
Kabellänge  7 m
Kabelaufwicklung  Ja
Automatische Kabelaufwicklung  Ja
Tragegriff(e)  Ja
Griffanzahl  1
  
Gewicht und Abmessungen  
Gewicht  8,3 kg
Breite  324 mm
Tiefe  474 mm
Höhe  267 mm
Verpackungsbreite  390 mm
Verpackungstiefe  590 mm
Verpackungshöhe  310 mm
Paketgewicht  8,6 kg
  
Lieferumfang  
Polsterdüse enthalten  Ja

Weitere Informationen:
Gewicht:
13,9 kg
Maximale Eingangsleistung:
600 W
Variable Energie:
Ja
Leistungskontrolle:
Elektronisch
Stromstärke:
10 A
Energiequelle:
AC
AC Eingangsspannung:
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Typ:
Zylinder-Vakuum
Reinigungsart:
Trocken
Staubbehälter Typ:
Beutellos
Produktfarbe:
Schwarz, Weiß
Schlauchtyp:
Teleskopisch
Anzahl Rohrteile:
2
Rohrmaterial:
Metall
Flexischlauch:
Ja
Anzahl der Räder:
3 Rad/Räder
Anzahl der um 360° drehbaren Räder:
1 Rad/Räder
Vakuum-Luftfilterung:
HEPA
Schmutztrennungsmethode:
Filterung
Vorgesehene Verwendung:
Haus
Reinigen der Oberflächen:
Blanker Boden, Teppich, Stair steps
Geräuschpegel:
69 dB
HEPA-Klasse:
HEPA 13
Betriebsradius:
10 m
Zertifizierung:
CE, EAC-Eurasian, Morocco, Ukraine, VDE
Kabellänge:
7 m
Kabelaufwicklung:
Ja
Automatische Kabelaufwicklung:
Ja
Tragegriff(e):
Ja
Griffanzahl:
1
Breite:
324 mm
Tiefe:
474 mm
Höhe:
267 mm
Verpackungsbreite:
390 mm
Verpackungstiefe:
590 mm
Verpackungshöhe:
310 mm
Paketgewicht:
8,6 kg
Polsterdüse enthalten:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Beutellose Bodenstaubsauger, Beutellose Sauger, Zyklon-Sauger, Zyklon-Staubsauger, Zyklonsauger, Zyklonstaubsauger, beutellose Staubsauger, beutellose bodenstaubsauger bosch, beutellose bodenstaubsauger, bgc41lsil, bosch, gs41, bodenstaubsauger, serie, staubsauger, ohne, beutel, bodensauger, prosilence, weiß, ws/samtblau, met., 600w, hepa, haushalt, silber, zylindervakuum, trocken, beutellos, wssamtblau, samtblau, zylinder, vakuum
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 167,31*
€ 210,22*
20 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 168,24*
€ 210,23*
Frei Haus
ab € 189,50*
€ 236,99*
Frei Haus
ab € 202,30*
€ 251,88*
€ 6,90*
ab € 204,33*
€ 253,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,22*
€ 250,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,04*
€ 248,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,58*
€ 244,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,53*
€ 232,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,31*
€ 199,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.