Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic AJ-MC900G Mikrofon Digitales Kameramikrofon Schwarz (AJ-MC900G)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-6466499
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     AJ-MC900G
EAN/GTIN:
     4010869025034
Suchbegriffe:
Kopfhörer
panasonic kopfhörer
kopfhörer

Hauptmerkmale

Mikrofon  
Typ  Digitales Kameramikrofon
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
Übertragungstechnik  Verkabelt
USB Port  Nein
  
Leistungen  
Produktfarbe  Schwarz
  
Lieferumfang  
Anzahl enthaltener Produkte  1 Stück(e)

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Typ:
Digitales Kameramikrofon
Übertragungstechnik:
Verkabelt
USB Port:
Nein
Produktfarbe:
Schwarz
Anzahl enthaltener Produkte:
1 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: ajmc900g, panasonic, mc900g, schwarz, stereomikrofon, 5pin, ajhpx3000serie, aj3dp1, ajpx5000, mikrofon, digitales, kameramikrofon, 3000, 5000, hpx3000, serie, 3dp1, px5000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.272,47*
€ 1.406,96*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 1.640,01*
€ 1.803,43*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.803,43*
€ 2.146,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.794,91*
€ 2.135,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.725,67*
€ 2.053,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.682,42*
€ 2.002,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.640,01*
€ 1.951,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.