Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 18311 Lautsprecher-Halterung Tisch Kunststoff Schwarz (18311)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK Ständer für Echo Dot 3. Generation
DeLOCK Ständer für Echo Dot 3. Generation
DeLOCK Ständer für Echo Dot 3. Generation
DeLOCK Ständer für Echo Dot 3. Generation
Artikel-Nr.:
     2753M-6545383
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     18311
EAN/GTIN:
     4043619183111
Suchbegriffe:
Lautsprecher-Halterung
Lautsprecher-Wandhalterung
Lautsprecherhalterung
lautsprecher wandhalterung

Produkttext

Dieser Tischständer von Delock dient der aufrechten Positionierung eines Echo Dot der 3. Generation. Durch die stehende Ausrichtung können Sprachbefehle besser empfangen werden. Der Echo Dot 3 lässt sich mit Hilfe des Tischständers optimal auf Sideboards, Tischen, Fensterbänken oder ähnlichem platzieren.

Hauptmerkmale

Merkmale  
Platzierung  Tisch
Material  Kunststoff
Produktfarbe  Schwarz
Befestigungstyp  Tisch/Bank
Kompatibilität  Echo Dot 3rd Gen
  
Gewicht und Abmessungen  
Höhe  77 mm
Breite  90 mm
Tiefe  115 mm
  
Verpackungsdaten  
Verpackungsart  Box
Menge pro Packung  1 Stück(e)

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Platzierung:
Tisch
Material:
Kunststoff
Produktfarbe:
Schwarz
Befestigungstyp:
Tisch/Bank
Kompatibilität:
Echo Dot 3rd Gen
Höhe:
77 mm
Breite:
90 mm
Tiefe:
115 mm
Verpackungsart:
Box
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: 18311, delock, ständer, echo, generation, stnder, 4014619808595, [18311], lautsprecherhalterung, tisch, kunststoff, schwarz, lautsprecher, halterung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,89*
ab € 3,21*
€ 3,48*
Lager 2753
10
€ 6,95*
ab € 3,30*
€ 3,50*
5 Tage
1
1
€ 9,90*
ab € 3,30*
€ 3,57*
6 Tage
nicht lagernd
2
€ 6,99*
ab € 4,14*
€ 4,47*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 8,30*
€ 8,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 35,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 70,00*
€ 5,95*
ab € 200,00*
€ 4,95*
ab € 360,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.