Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sandberg Bluetooth Office Headset Pro+ - Headset - On-Ear - Bluetooth - kabellos (126-18)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sandberg Bluetooth Office Headset Pro+
Sandberg Bluetooth Office Headset Pro+
Sandberg Bluetooth Office Headset Pro+
Sandberg Bluetooth Office Headset Pro+
Sandberg Bluetooth Office Headset Pro+
Sandberg Bluetooth Office Headset Pro+
Sandberg Bluetooth Office Headset Pro+
Sandberg Bluetooth Office Headset Pro+
Sandberg Bluetooth Office Headset Pro+
Sandberg Bluetooth Office Headset Pro+
Sandberg Bluetooth Office Headset Pro+
Artikel-Nr.:
     2753M-6584565
Hersteller:
     Sandberg
Herst.-Nr.:
     126-18
EAN/GTIN:
     5705730126185
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Handy Headset
Headset für Mobiltelefon
Computer-Headset

Übersicht

Kurzinfo  Sandberg Bluetooth Office Headset Pro+ - Headset - On-Ear - Bluetooth - kabellos
Gruppe  Headsets und Mikrofone
Hersteller  Sandberg
Hersteller Art. Nr.  126-18
EAN/UPC  5705730126185

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Sandberg Bluetooth Office Headset Pro+ - Headset
Produkttyp  Headset - Bluetooth - kabellos
Empfohlene Verwendung  Tragbare Elektronik, Computer - Kommunikation
Zusätzliche Funktionen  CSR Chipsatz
Kopfhörer-Formfaktor  On-Ear
Anschlusstechnik  Kabellos
Drahtlose Technologie  Bluetooth
Funkfrequenzbereich  2.4 - 2.4835GHz
Bluetooth-Version  Bluetooth 5.0
Soundmodus  Stereo
Audiospezifikationen  Frequenzbereich 20 - 20000 Hz
Mikrofon  Mikrofonbaum
Bedienungselement  Stummtaste, Lautstärkeregler, Multifunktionstaste

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Headset - Bluetooth - kabellos
Zusätzliche Funktionen  CSR Chipsatz
Empfohlene Verwendung  Tragbare Elektronik, Computer - Kommunikation
Max. Betriebsabstand  30 m
  
Audioausgang  
Kopfhörer-Formfaktor  On-Ear
Anschlusstechnik  Kabellos
Drahtlose Technologie  Bluetooth
Bluetooth Audio Codec  AAC
Bluetooth-Version  Bluetooth 5.0
Bluetooth-Profile  Handsfree-Profil (HFP), Headset-Profil (HSP), Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP), Audio/Video Fernsteuerungsprofil (AVFSP)
Soundmodus  Stereo
Frequenzgang  20 - 20000 Hz
Max. Geräuschdruck  118 dB
Einstellbares Stirnband  Ja
  
Mikrofon  
Typ  Mikrofonbaum
Formfaktor  Headset Mikrofon
Empfindlichkeit  -38 dB
  
Fernbedienung  
Steuerung  Stummtaste, Lautstärkeregler, Multifunktionstaste
  
Drahtlose Verbindung  
Funkfrequenzbereich  2.4 - 2.4835GHz
  
Verbindungen  
Anschlusstyp  USB (5-polig Micro-USB Typ B)
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Dockingstation (nur Laden)
  
Stromversorgung  
Batterie  Headset-Akku wiederaufladbar
Kapazität  180 mAh
Betriebszeit (bis zu)  20 Stunde(n)
Laufzeitdetails  Maximale Gesprächsdauer: bis zu 20 Std.
Standby-Zeit  200 Stunden
Ladezeit  2 Stunde(n)
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)  
Transportbreite  15.5 cm
Transporttiefe  6.6 cm
Transporthöhe  19.5 cm
Transportgewicht  350 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,4 kg
Produkttyp:
Headset - Bluetooth - kabellos
Zusätzliche Funktionen:
CSR Chipsatz
Empfohlene Verwendung:
Tragbare Elektronik, Computer - Kommunikation
Max. Betriebsabstand:
30 m
Kopfhörer-Formfaktor:
On-Ear
Anschlusstechnik:
Kabellos
Drahtlose Technologie:
Bluetooth
Bluetooth Audio Codec:
AAC
Bluetooth-Version:
Bluetooth 5.0
Soundmodus:
Stereo
Frequenzgang:
20 - 20000 Hz
Max. Geräuschdruck:
118 dB
Einstellbares Stirnband:
Ja
Typ:
Mikrofonbaum
Formfaktor:
Headset Mikrofon
Empfindlichkeit:
-38 dB
Steuerung:
Stummtaste, Lautstärkeregler, Multifunktionstaste
Funkfrequenzbereich:
2.4 - 2.4835GHz
Anschlusstyp:
USB (5-polig Micro-USB Typ B)
Zubehör im Lieferumfang:
Dockingstation (nur Laden)
Batterie:
Headset-Akku wiederaufladbar
Kapazität:
180 mAh
Betriebszeit (bis zu):
20 Stunde(n)
Laufzeitdetails:
Maximale Gesprächsdauer: bis zu 20 Std.
Standby-Zeit:
200 Stunden
Ladezeit:
2 Stunde(n)
Transportbreite:
15.5 cm
Transporttiefe:
6.6 cm
Transporthöhe:
19.5 cm
Transportgewicht:
350 g
Weitere Suchbegriffe: Headset, Headsets, PC Headset, Büro Headset, Call Center Headset, Callcenter Headset, Home Office Headset, Office Headset, Kabelloses Headset, Schnurloses Headset, Wireless Headset, sandberg headset bluetooth, bluetooth headset, bluetooth headset sandberg, sandberg, headset, bluetooth, office, pro+, 12618, kabellos, onear, 20000, ohrhrer, pro+., produkttyp:, kopfhörer, tragestil:, kopfband, empfohlene, nutzung:, büro/callcenter., übertragungstechnik:, usbanschlusstyp:, mikrousb, bluetoothprofile:, position, kopfhörerlautsprecher:, ohrumschließend, kopfhörerfrequenz:
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 75,95*
€ 98,65*
€ 8,50*
ab € 75,96*
€ 98,66*
€ 5,95*
ab € 76,24*
€ 99,01*
3 Tage
415
€ 7,50*
ab € 76,47*
€ 99,30*
2 Tage
12
Frei Haus
ab € 78,85*
€ 102,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,65*
€ 117,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,85*
€ 116,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,77*
€ 108,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,67*
€ 105,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,95*
€ 90,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.