Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GP Batteries 130M451CD270AAC4 Ladegerät für Batterien Haushaltsbatterie Gleichstrom (130M451CD270AAC4)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GP Batteries ReCyko M451 Haushaltsbatterie USB
GP Batteries ReCyko M451 Haushaltsbatterie USB
GP Batteries ReCyko M451 Haushaltsbatterie USB
GP Batteries ReCyko M451 Haushaltsbatterie USB
GP Batteries ReCyko M451 Haushaltsbatterie USB
Artikel-Nr.:
     2753M-6689328
Hersteller:
     GP Battery
Herst.-Nr.:
     130M451CD270AAC4
EAN/GTIN:
     4891199199493
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6

Produkttext

GP ReCyko Speed Ladegerät (USB) M451 4-fach NiMH mit 4 x AA 2.600 mAh NiMH-Batterien Ein schlankes, schnelleres Ladegerät mit intelligenten Sicherheits- und technischen Merkmalen, das bis zu vier AA- oder AAA-Batterien gleichzeitig auflädt. Das robuste Gehäuse, teilweise aus gelochtem Metall, dient zugleich als Batterie-Organisierhilfe, durch welche Ihre Batterien zu Hause oder unterwegs gut geschützt sind. Das vollständige Aufladen von zwei Batterien dauert etwas mehr als 2 Stunden, für vier Batterien sind es etwas mehr als 4 Stunden (AA-Batterien 2.100mAh), Stromzufuhr erfolgt über einen USB-Anschluss. Die LED-Anzeige in zwei Farben zeigt den Ladestatus an und meldet, ob Einwegbatterien oder schlechte Batterien eingelegt wurden. Weitere Sicherheitsdetails sind der automatische stromabschaltende Timer und die -dV-Vollladungserkennung, die helfen, Überladung, Überspannung und Kurzschlüsse sowie eine Beeinträchtigung der Batterielebensdauer zu verhindern. Dieses vielseitige Ladegerät funktioniert über USB oder jedes GP ReCyko-Ladedock (speziell für die ReCyko-Ladegeräte der Modelle B421 und M451 entwickelt). Vier wiederaufladbare AA 2600 mAh-Batterien werden mitgeliefert, so sind Sie mit dieser optimalen Ladelösung bestens gerüstet. GP ReCyko Speed Ladedockingstation (USB) D451 4-fach NiMH mit LCD Lade-/Zusatandsanzeige Eine fortschrittliches Dockingstation für Ihr ReCyko-Ladegerät. Es liefert wichtige Batteriedaten und macht das Laden einfacher denn je. Das einzigartige, platzsparende Design des Ladedocks, hält die ReCyko-Batterie-Ladeeinheit vertikal. Es wird über einen USB-Anschluss mit Strom versorgt, wodurch es sich ideal für den Einsatz zu Hause und im Büro eignet. Wenn Ladeeinheiten angeschlossen sind, zeigt die LCD-Anzeige auf dem Dock den Ladestatus und den Zusatand jedes einzelnen Akkus an und meldet, wenn gealterte Batterien ersetzt werden müssen. Das Ladedock wurde speziell für einwandfreie Funktionen mit der neuen Produktreihe von GP ReCyko-Batterie-Ladegeräten (B421 und M451) entwickelt. Es stellt die ultimative und intelligente Lösung zum Aufladen von AA und AAA Akkus dar.

Hauptmerkmale

Merkmale  
Geeignet für  Haushaltsbatterie
Energiequelle  Gleichstrom
Anzahl unterstützter Batterien  4
Kompatible Batteriegrößen  AA, AAA
Energieschutzeigenschaften  Überlast, Überhitzung
Anzahl der USB-Anschlüsse  1
Kompatible Produkte  B421, M451, P461
  
Design  
Produktfarbe  Schwarz
Eingebaute Anzeige  Ja
Bildschirmtechnologie  LCD
LED-Anzeigen  Ladend, Leistung, Status
  
Leistung  
Eingangsspannung  5 V
Eingangsstrom  1 A
Ladespannung  1.4 V
Akkuladezeit  2 h
  
Batterie  
Batterien enthalten  Ja
Batteriegröße  AA
Batteriekapazität  2600 mAh
Anzahl enthaltener Batterien  4 Stück(e)
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  82 mm
Tiefe  82 mm
Höhe  27 mm
Gewicht  71,5 g
  
Verpackungsdaten  
Anzahl  1
Mitgelieferte Kabel  Mikro-USB
Verpackungsinhalt  Speed Ladegerät (USB) M451, Bedienungsanleitung, Micro-USB-Kabel, Batterien, Dockingstation

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Geeignet für:
Haushaltsbatterie
Energiequelle:
Gleichstrom
Anzahl unterstützter Batterien:
4
Kompatible Batteriegrößen:
AA, AAA
Energieschutzeigenschaften:
Überlast, Überhitzung
Anzahl der USB-Anschlüsse:
1
Kompatible Produkte:
B421, M451, P461
Produktfarbe:
Schwarz
Eingebaute Anzeige:
Ja
Bildschirmtechnologie:
LCD
LED-Anzeigen:
Ladend, Leistung, Status
Eingangsspannung:
5 V
Eingangsstrom:
1 A
Ladespannung:
1.4 V
Akkuladezeit:
2 h
Batterien enthalten:
Ja
Batteriegröße:
AA
Batteriekapazität:
2600 mAh
Anzahl enthaltener Batterien:
4 Stück(e)
Breite:
82 mm
Tiefe:
82 mm
Höhe:
27 mm
Anzahl:
1
Mitgelieferte Kabel:
Mikro-USB
Weitere Suchbegriffe: Akku KR157/51, Akku KR6, Akku LR06, Akku LR6, Mignon-Akku, Docking Station, Dockingstation, AA Akku Ladegerät, AAA Akku Ladegerät, Ladegerät AA, Ladegerät AAA, Ladegerät Micro, Ladegerät Mignon, Micro Akku Ladegerät, Mignon Akku Ladegerät, Charger NICD, Charger NIMH, Ladegerät NICD, Ladegerät NIMH, Ladegerät NiMh NiCd, Nickel Cadmium Akku Ladegerät, Nickel Metallhydrid Akku Ladegerät, Powerbank, USB Akku, Schnellladegerät, akku aa 2600mah nimh, docking station, powerbank 2600mah, batteries, 130m451cd270aac4, 202241, recyko, 130m451cd270, aac4, nimh, battery, charger, leopold, vienna, kaffeebereiter, luxe, edel., 600ml/5tassen, lv015, panasonic, usbakkuladegerät, inkl., akkus, mainstreamline, dockingstation, rundzellenladegerät, micro, mignon, m4d45
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 4,90*
ab € 28,62*
€ 39,89*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 41,98*
€ 56,59*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,59*
€ 67,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,51*
€ 66,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,29*
€ 63,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,68*
€ 60,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,86*
€ 56,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,98*
€ 49,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.