Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RealPower 333647 Akkuladegerät Navy 20000 mAh (333647)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
RealPower 333647 Powerbank 20000 mAh Navy
RealPower 333647 Powerbank 20000 mAh Navy
RealPower 333647 Powerbank 20000 mAh Navy
RealPower 333647 Powerbank 20000 mAh Navy
RealPower 333647 Powerbank 20000 mAh Navy
RealPower 333647 Powerbank 20000 mAh Navy
RealPower 333647 Powerbank 20000 mAh Navy
RealPower 333647 Powerbank 20000 mAh Navy
Artikel-Nr.:
     2753M-6786926
Hersteller:
     Realpower
Herst.-Nr.:
     333647
EAN/GTIN:
     4040895008251
Suchbegriffe:
Powerbank
USB Akku
powerbank 20000mah
powerbank 2x usb

Produkttext

Rapid Charge Powerbank mit Power Delivery Im schicken Schwarz oder Nutopia kommt die RealPower PB-20000PD+ daher und ist als kompakter Energielieferant mit satten 20.000 mAh Kapazität überall mit dabei. Notebooks werden über den USB Type-C PD Anschluss unterwegs mit einer Extra-Portion Energie versorgt. Zudem verfügt die Powerbank über Rapid Charge sowie Power Delivery und sorgt so für enorm kurze Ladezeiten von Smartphone, Tablet und Co. Durch die genaue Powerzufuhr verhindert die Powerbank übermäßige Ladung sowie Entladung und sorgt somit für Sicherheit.

Hauptmerkmale

Design  
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)  2
Produktfarbe  Navy
Aufladekompatibilität  Universal
Form  Rechteck
  
Leistungen  
Batteriekapazität  20000 mAh
Aufladequelle  USB
USB Power Delivery  Ja
  
Leistung  
Eingangsspannung  5, 9, 12 V
Eingangsstrom  2.1, 3, 1.5 A
Gesamte Ausgangsleistung  18 W
Ausgangsspannung  5-6.5, 6.5-9, 9-12 V
Ausgangsstrom  3 A
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
Input Anschluss  Micro-USB + USB Type-C
Ausgangs-Steckplätze USB A  2
USB Type-C-Stecker  Ja
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse  1
Mikro-USB-Stecker  Ja
Anzahl Micro-USB-Stecker  1
  
Verpackungsdaten  
Menge pro Packung  1 Stück(e)
  
Lieferumfang  
Mitgelieferte Kabel  USB Typ-C

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,5 kg
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max):
2
Produktfarbe:
Navy
Aufladekompatibilität:
Universal
Form:
Rechteck
Batteriekapazität:
20000 mAh
Aufladequelle:
USB
USB Power Delivery:
Ja
Eingangsspannung:
5, 9, 12 V
Eingangsstrom:
2.1, 3, 1.5 A
Gesamte Ausgangsleistung:
18 W
Ausgangsspannung:
5-6.5, 6.5-9, 9-12 V
Ausgangsstrom:
3 A
Input Anschluss:
Micro-USB + USB Type-C
Ausgangs-Steckplätze USB A:
2
USB Type-C-Stecker:
Ja
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse:
1
Mikro-USB-Stecker:
Ja
Anzahl Micro-USB-Stecker:
1
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Mitgelieferte Kabel:
USB Typ-C
Weitere Suchbegriffe: powerbank realpower, 333647, realpower, 20000, pb20000, blue, navy, midnight, terratec, powerbank, 20.000mah, akkuladegerät, 20000mah, akkuladegert, 000mah
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 24,93*
€ 34,61*
14 Tage
100
€ 6,29*
ab € 33,74*
€ 46,02*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 47,49*
€ 63,93*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,93*
€ 76,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,50*
€ 74,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,69*
€ 69,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,54*
€ 66,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,84*
€ 62,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,49*
€ 56,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.