Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alcatel-Lucent M3 DeskPhone - VoIP-Telefon - SIP v2 - mehrere Leitungen - Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     2753M-6792908
Hersteller:
     Alcatel
Herst.-Nr.:
     3MK27001AA
EAN/GTIN:
     3326744926589
Suchbegriffe:
IP Phone
IP-Telefon
VoIP
VoIP Telefon

Übersicht

Kurzinfo  Alcatel-Lucent M3 DeskPhone - VoIP-Telefon - SIP v2 - mehrere Leitungen - Grau
Gruppe  Telefone
Hersteller  Alcatel-Lucent Enterprise
Hersteller Art. Nr.  3MK27001AA
Modell  -Lucent M3 DeskPhone
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Alcatel-Lucent M3 DeskPhone - VoIP-Telefon
Produkttyp  VoIP-Telefon
Hauptmerkmale  Integrierter Ethernet-Switch
VoIP-Protokolle  SIP v2
Voice Codecs  G.722, iLBC, Opus, G.729A/B, G.711A/µ
Unterstützte Leitungen  Mehrere Leitungen
Freisprecheinrichtung  Ja
Anrufservices  Voice Mail, Caller-ID, Anklopfen, Rufweiterleitung, Halten
Anzeige  LCD-Anzeige - einfarbig - Ja
Anz. Netzwerkanschlüsse  2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Gehäusefarbe  Grau

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  VoIP-Telefon
Gehäusefarbe  Grau
  
Telefonmerkmale  
Anrufservices  Voice Mail, Caller-ID, Anklopfen, Rufweiterleitung, Halten
Position des Wählers  Telefon
Freisprecheinrichtung  Ja
  
IP-Telefonie  
Hauptmerkmale  Integrierter Ethernet-Switch
VoIP  Ja
VoIP-Protokolle  SIP v2
Voice Codecs  G.722, iLBC, Opus, G.729A/B, G.711A/µ
Unterstützte Leitungen  Mehrere Leitungen
Servicequalität  Diffserv pro Gerät (QoS)
IP-Adressenzuweisung  DHCP
Sicherheit  IEEE 802.1X, EAP-TLS, TLS 1.0, TLS 1.2
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung  Ja
Netzwerkprotokolle  IP, Link Layer Discovery Protocol - Media Endpoint Discovery (LLDP-MED)
Anz. Netzwerkanschlüsse  2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Sprachfunktionen  Comfort Noise Generation (CNG), Voice Activity Detection (VAD)
Netzwerkmerkmale  Class 2 PoE
  
Anzeige  
Typ  LCD-Anzeige - einfarbig
Anzeigestelle  Telefon
Diagonalabmessung  7.1 cm (2.8")
Bildschirmauflösung  128 x 64 Pixel
Hintergrundbeleuchtet  Ja
Anzeigensprachen  Dänisch, Ungarisch, Tschechisch, Slowenisch, Slowakisch, Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Portugiesisch, Polnisch, Finnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Griechisch, Türkisch, Arabisch, Lettisch, Litauisch, Estnisch, Japanisch, Koreanisch
  
Verschiedenes  
Verbindungen  Headsetstecker / Mini-Phone 3,5 mm
USB
USB Type-C
Handset-Stecker / RJ-9
Hörgerät-kompatibel  Ja
Platzierung/Befestigung  Wandmontage / Aufstellbar
Enthaltene Kabel  Ethernetkabel - 1.5 m
Zubehör im Lieferumfang  Aufstellung
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Basis)  
Breite  20.7 cm
Tiefe  3.5 cm
Höhe  18.3 cm
Gewicht  0.8 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,9 kg
Produkttyp:
VoIP-Telefon
Gehäusefarbe:
Grau
Anrufservices:
Voice Mail, Caller-ID, Anklopfen, Rufweiterleitung, Halten
Position des Wählers:
Telefon
Freisprecheinrichtung:
Ja
Hauptmerkmale:
Integrierter Ethernet-Switch
VoIP:
Ja
VoIP-Protokolle:
SIP v2
Voice Codecs:
G.722, iLBC, Opus, G.729A/B, G.711A/µ
Unterstützte Leitungen:
Mehrere Leitungen
Servicequalität:
Diffserv pro Gerät (QoS)
IP-Adressenzuweisung:
DHCP
Sicherheit:
IEEE 802.1X, EAP-TLS, TLS 1.0, TLS 1.2
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung:
Ja
Anz. Netzwerkanschlüsse:
2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Netzwerkmerkmale:
Class 2 PoE
Typ:
LCD-Anzeige - einfarbig
Anzeigestelle:
Telefon
Diagonalabmessung:
7.1 cm (2.8")
Bildschirmauflösung:
128 x 64 Pixel
Hintergrundbeleuchtet:
Ja
Hörgerät-kompatibel:
Ja
Platzierung/Befestigung:
Wandmontage / Aufstellbar
Enthaltene Kabel:
Ethernetkabel - 1.5 m
Zubehör im Lieferumfang:
Aufstellung
Breite:
20.7 cm
Tiefe:
3.5 cm
Höhe:
18.3 cm
Weitere Suchbegriffe: VoIP-Phone, Voice over IP, alcatel ip phone, ip phone, alcatellucent, deskphone, alcatel, lucent, 3mk27001aa, 27001, myriad, enterprise, voiptelefon, mehrere, leitungen, grau, voip, telefon, promo, series
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 2,90*
ab € 71,92*
€ 94,49*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 71,94*
€ 94,51*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 83,49*
€ 109,01*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 142,58*
€ 178,12*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,01*
€ 129,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,00*
€ 128,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,48*
€ 117,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,26*
€ 112,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,49*
€ 99,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.