Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alcatel-Lucent M7 DeskPhone - VoIP-Telefon - SIP v2 - mehrere Leitungen - Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     2753M-6792910
Hersteller:
     Alcatel
Herst.-Nr.:
     3MK27003AA
EAN/GTIN:
     3326744926602
Suchbegriffe:
IP Phone
IP-Telefon
VoIP
VoIP Telefon

Übersicht

Kurzinfo  Alcatel-Lucent M7 DeskPhone - VoIP-Telefon - SIP v2 - mehrere Leitungen - Grau
Gruppe  Telefone
Hersteller  Alcatel-Lucent Enterprise
Hersteller Art. Nr.  3MK27003AA
Modell  -Lucent M7 DeskPhone
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Alcatel-Lucent M7 DeskPhone - VoIP-Telefon
Produkttyp  VoIP-Telefon
Hauptmerkmale  Integrierter Ethernet-Switch
VoIP-Protokolle  SIP v2
Voice Codecs  G.722, iLBC, Opus, G.729A/B, G.711A/µ
Unterstützte Leitungen  Mehrere Leitungen
Freisprecheinrichtung  Ja
Anrufservices  Voice Mail, Caller-ID, Anklopfen, Rufweiterleitung, Halten
Anzeige  LCD-Anzeige - Farbe - Ja
Anz. Netzwerkanschlüsse  2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Gehäusefarbe  Grau

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  VoIP-Telefon
Gehäusefarbe  Grau
  
Telefonmerkmale  
Anrufservices  Voice Mail, Caller-ID, Anklopfen, Rufweiterleitung, Halten
Position des Wählers  Telefon
Freisprecheinrichtung  Ja
  
IP-Telefonie  
Hauptmerkmale  Integrierter Ethernet-Switch
VoIP  Ja
VoIP-Protokolle  SIP v2
Voice Codecs  G.722, iLBC, Opus, G.729A/B, G.711A/µ
Unterstützte Leitungen  Mehrere Leitungen
Servicequalität  Diffserv pro Gerät (QoS)
IP-Adressenzuweisung  DHCP
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung  Ja
Netzwerkprotokolle  IP, Link Layer Discovery Protocol - Media Endpoint Discovery (LLDP-MED)
Anz. Netzwerkanschlüsse  2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Sprachfunktionen  Comfort Noise Generation (CNG), Voice Activity Detection (VAD)
Netzwerkmerkmale  Class 2 PoE
  
Anzeige  
Typ  LCD-Anzeige - Farbe
Anzeigestelle  Telefon
Diagonalabmessung  8.9 cm (3.5")
Bildschirmauflösung  320 x 240 Pixel
Hintergrundbeleuchtet  Ja
  
Verschiedenes  
Verbindungen  Headsetstecker / Mini-Phone 3,5 mm
USB
USB Type-C
Handset-Stecker / RJ-9
Hörgerät-kompatibel  Ja
Enthaltene Kabel  Ethernetkabel - 1.5 m
Zubehör im Lieferumfang  Aufstellung
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Basis)  
Breite  20.7 cm
Tiefe  3.5 cm
Höhe  18.3 cm
Gewicht  0.81 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,1 kg
Produkttyp:
VoIP-Telefon
Gehäusefarbe:
Grau
Anrufservices:
Voice Mail, Caller-ID, Anklopfen, Rufweiterleitung, Halten
Position des Wählers:
Telefon
Freisprecheinrichtung:
Ja
Hauptmerkmale:
Integrierter Ethernet-Switch
VoIP:
Ja
VoIP-Protokolle:
SIP v2
Voice Codecs:
G.722, iLBC, Opus, G.729A/B, G.711A/µ
Unterstützte Leitungen:
Mehrere Leitungen
Servicequalität:
Diffserv pro Gerät (QoS)
IP-Adressenzuweisung:
DHCP
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung:
Ja
Anz. Netzwerkanschlüsse:
2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Netzwerkmerkmale:
Class 2 PoE
Typ:
LCD-Anzeige - Farbe
Anzeigestelle:
Telefon
Diagonalabmessung:
8.9 cm (3.5")
Bildschirmauflösung:
320 x 240 Pixel
Hintergrundbeleuchtet:
Ja
Hörgerät-kompatibel:
Ja
Enthaltene Kabel:
Ethernetkabel - 1.5 m
Zubehör im Lieferumfang:
Aufstellung
Breite:
20.7 cm
Tiefe:
3.5 cm
Höhe:
18.3 cm
Weitere Suchbegriffe: VoIP-Phone, Voice over IP, voip telefon schnurlos, ip phone, alcatellucent, deskphone, alcatel, lucent, 3mk27003aa, 27003, myriad, enterprise, voiptelefon, mehrere, leitungen, grau, voip, telefon, series
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
€ 2,90*
ab € 105,94*
€ 133,80*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 105,40*
€ 133,81*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 132,40*
€ 166,73*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,73*
€ 198,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,43*
€ 195,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,44*
€ 182,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,23*
€ 170,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,40*
€ 157,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.