Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polaroid Hi-Print Fotodrucker Thermodruck 2.1" x 3.4" (5.3 x 8.6 cm) (009046)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polaroid Originals Hi-Printer 2x3 Fotodrucker 291 x 291 DPI 2.1" x 3.4" (5.4x8.6 cm)
Polaroid Originals Hi-Printer 2x3 Fotodrucker 291 x 291 DPI 2.1" x 3.4" (5.4x8.6 cm)
Polaroid Originals Hi-Printer 2x3 Fotodrucker 291 x 291 DPI 2.1" x 3.4" (5.4x8.6 cm)
Polaroid Originals Hi-Printer 2x3 Fotodrucker 291 x 291 DPI 2.1" x 3.4" (5.4x8.6 cm)
Polaroid Originals Hi-Printer 2x3 Fotodrucker 291 x 291 DPI 2.1" x 3.4" (5.4x8.6 cm)
Artikel-Nr.:
     2753M-6801212
Hersteller:
     Polaroid
Herst.-Nr.:
     009046
EAN/GTIN:
     9120096771781
Suchbegriffe:
Fotodrucker
Photodrucker
Sofortbild-Drucker
polaroid fotodrucker

Hauptmerkmale

Drucken  
Drucktechnologie  Thermodruck
  
Merkmale  
Marktpositionierung  Zuhause und Büro
Produktfarbe  Weiß
Ursprungsland  Südkorea
  
Papierhandhabung  
Maximale Druckgröße  2.1" x 3.4" (5.3 x 8.6 cm)
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
Direktdruck  Ja
USB Anschluss  Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse  1
USB-Anschlusstyp  Micro-USB Type-A
  
Netzwerk  
Eingebauter Ethernet-Anschluss  Nein
Bluetooth  Ja
  
Leistung  
Energiequelle  Akku
  
Systemanforderung  
Unterstützung anderer Betriebsysteme  Android, iOS

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Drucktechnologie:
Thermodruck
Marktpositionierung:
Zuhause und Büro
Produktfarbe:
Weiß
Ursprungsland:
Südkorea
Maximale Druckgröße:
2.1" x 3.4" (5.3 x 8.6 cm)
Direktdruck:
Ja
USB Anschluss:
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
USB-Anschlusstyp:
Micro-USB Type-A
Eingebauter Ethernet-Anschluss:
Nein
Bluetooth:
Ja
Energiequelle:
Akku
Unterstützung anderer Betriebsysteme:
Android, iOS
Weitere Suchbegriffe: sofortbild drucker, polaroid, 009046, hiprint, 9046, print, pocket, 114316, sofortbilddrucker, spausdintuvas, printer, fotodrucker, thermodruck, 2.1", 3.4", 2x3whitetaschengre, white, taschengröße
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 103,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,64*
€ 151,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,64*
€ 150,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,21*
€ 135,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,43*
€ 133,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,10*
€ 122,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.