Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753M-6801308 Herst.-Nr.: 70100148593 EAN/GTIN: 8720094750972 |
| |
|
| | |
| Hauptmerkmale Merkmale | | Etui-Typ | Kompaktes Gehäuse | Produktfarbe | Weiß | Markenkompatibilität | Fujifilm | Kompatibilität | SQ1 | Schultergurt | Ja | Schutzfunktion | Schockresistent | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,2 kg | Etui-Typ: | Kompaktes Gehäuse | Produktfarbe: | Weiß | Markenkompatibilität: | Fujifilm | Kompatibilität: | SQ1 | Schultergurt: | Ja | Schutzfunktion: | Schockresistent |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kameratasche, Videotasche, camcordertasche, 70100148593, fujifilm, instax, fuji, chalk, tasche, white, baltas, square, kompaktes, gehäuse, weiß, gehuse |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 6,89* | ab € 10,86* | € 14,97* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 11,15* | € 15,37* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 16,44* | € 22,27* | | | | | 7 Tage | | | 2 | | € 6,99* | ab € 19,01* | € 25,49* | | | | Lager 2753 | | | | 1 | | € 3,50* | ab € 22,40* | € 30,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|