Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK - Kopfhöreradapter - 4-poliger Mini-Stecker (M) bis 4-poliger Mini-Stecker (W) - 20cm - weiß, Rot (66519)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK 66519 Audio-Kabel 0,2 m 3.5mm 2 x 3.5mm Rot, Weiß
DeLOCK 66519 Audio-Kabel 0,2 m 3.5mm 2 x 3.5mm Rot, Weiß
DeLOCK 66519 Audio-Kabel 0,2 m 3.5mm 2 x 3.5mm Rot, Weiß
Artikel-Nr.:
     2753M-6802750
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     66519
EAN/GTIN:
     4043619665198
Suchbegriffe:
AUX Adapter
Adapter AUX
Iso Adapter
Mini-Iso Adapter

Übersicht

Kurzinfo  DeLOCK - Kopfhöreradapter - 4-poliger Mini-Stecker (M) bis 4-poliger Mini-Stecker (W) - 20 cm - weiß, Rot
Gruppe  Kabel
Hersteller  DeLOCK
Hersteller Art. Nr.  66519
Modell  
EAN/UPC  4043619665198

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  DeLOCK Kopfhöreradapter - 20 cm
Kabel  Kopfhöreradapter
American Wire Gauge (AWG)  31
Länge  20 cm
Farbe  Weiß, Rot
Anschluss  4-poliger Mini-Stecker - männlich
Stecker (zweites Ende)  2 x 4-poliger Mini-Stecker - weiblich
Besonderheiten  Poly-Beutel Verpackung

Ausführliche Details

Allgemein  
Kabeltyp  Kopfhöreradapter
American Wire Gauge (AWG)  31
Kabelmantelmaterial  Textil
Länge  20 cm
Beschichteter Stecker  Gold
Besonderheiten  Poly-Beutel Verpackung
Farbe  Weiß, Rot
  
Konnektivität  
Anschluss  Mini-Telefon 3,5 mm 4-polig - männlich
Stecker (zweites Ende)  2 x mini-Telefon 3,5 mm 4-polig - weiblich

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Kabeltyp:
Kopfhöreradapter
American Wire Gauge (AWG):
31
Kabelmantelmaterial:
Textil
Länge:
20 cm
Beschichteter Stecker:
Gold
Besonderheiten:
Poly-Beutel Verpackung
Farbe:
Weiß, Rot
Anschluss:
Mini-Telefon 3,5 mm 4-polig - männlich
Stecker (zweites Ende):
2 x mini-Telefon 3,5 mm 4-polig - weiblich
Weitere Suchbegriffe: Adapter Klinke, Klinke Adapter, Klinken Adapter, delock adapter klinke, adapter klinke, delock, 66519, 4poliger, ministecker, poliger, mini, stecker, headset, adapter, klinkenstecker, klinkenbuchse, kopfhöreradapter, männlich, weiblich, weiß, kopfhreradapter, mnnlich, textilummantelung, 4pin, 4014619909179, 35mm, 20cm, textilummantel, 1x35mm, 2x35mm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 3,33*
€ 4,89*
€ 6,78*
ab € 3,34*
€ 4,90*
3 Tage
3
€ 8,00*
ab € 3,43*
€ 5,03*
5 Tage
3
€ 9,90*
ab € 3,92*
€ 5,74*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 15,18*
€ 21,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.