Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753M-6825210 Herst.-Nr.: ROC-14-130-02 EAN/GTIN: 0731855541317 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | ROCCAT Elo 7.1 USB - Headset - ohrumschließend - kabelgebunden - USB | Gruppe | Headsets und Mikrofone | Hersteller | Turtle Beach | Hersteller Art. Nr. | ROC-14-130-02 | Modell | Elo 7.1 USB | EAN/UPC | 0731855541317 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | ROCCAT Elo 7.1 USB - Headset | Produkttyp | Headset - kabelgebunden - USB | Empfohlene Verwendung | Computer | Zusätzliche Funktionen | RGB-Beleuchtung | Stil | Spiele | Lokalisierung | Europa | Kopfhörer-Formfaktor | Ohrumschließend | Anschlusstechnik | Kabelgebunden | Soundmodus | Stereo | Audiospezifikationen | Frequenzbereich 20 - 20000 Hz | Mikrofon | Mikrofonbaum | Betriebsart des Mikrofons | Gleichförmig gerichtet | Bedienungselement | Lautstärkenregler, Mikrofon ein/stumm | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Headset - kabelgebunden - USB | Zusätzliche Funktionen | RGB-Beleuchtung | Stil | Spiele | Gewicht | 374 g | Stirnbandmaterial | Kunstleder | Material Ohrpolster | Memory-Schaumstoff | Empfohlene Verwendung | Computer | Lokalisierung | Europa | | | Audioausgang | | Kopfhörer-Formfaktor | Ohrumschließend | Anschlusstechnik | Kabelgebunden | Soundmodus | Stereo | Frequenzgang | 20 - 20000 Hz | Membran | 50 mm | Magnetmaterial | Neodym | Einstellbares Stirnband | Ja | Besonderheiten | Abnehmbares Mikrofon | | | Mikrofon | | Typ | Mikrofonbaum | Betriebsart des Mikrofons | Gleichförmig gerichtet | | | Fernbedienung | | Steuerung | Lautstärkenregler, Mikrofon ein/stumm | | | Verbindungen | | Anschlusstyp | USB (4 PIN USB Type A) | | | Kabel | | Kabellänge | 2.5 m | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,6 kg | Produkttyp: | Headset - kabelgebunden - USB | Zusätzliche Funktionen: | RGB-Beleuchtung | Stil: | Spiele | Stirnbandmaterial: | Kunstleder | Material Ohrpolster: | Memory-Schaumstoff | Empfohlene Verwendung: | Computer | Lokalisierung: | Europa | Kopfhörer-Formfaktor: | Ohrumschließend | Anschlusstechnik: | Kabelgebunden | Soundmodus: | Stereo | Frequenzgang: | 20 - 20000 Hz | Membran: | 50 mm | Magnetmaterial: | Neodym | Einstellbares Stirnband: | Ja | Besonderheiten: | Abnehmbares Mikrofon | Typ: | Mikrofonbaum | Betriebsart des Mikrofons: | Gleichförmig gerichtet | Steuerung: | Lautstärkenregler, Mikrofon ein/stumm | Anschlusstyp: | USB (4 PIN USB Type A) | Kabellänge: | 2.5 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PC Headset, Headset kabelgebunden, Headset schnurgebunden, Kabelgebundenes Headset, Schnurgebundenes Headset, Kopfhörer, Muschelkopfhörer, PlayStation Headset, PlayStation Zubehör, Surround Headset, Roccat Headsets, Turtle Beach Headsets, stereo kopfhörer, computer headset, roccat, headset, kabelgebunden, ohrumschließend, roc1413002, ohrumschlieend, gaming, 00192214, schwarz, overear, stereo, highres, over, high, surroundsound, rgbgamingheadset, roc14130, surround, mikrofonrauschunterdrückung, noise, cancelling, lautstärkeregelung, mikrofonstummschaltung, žaidimu, ausines, erdvinis |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 39,59* | € 47,98* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 48,37* | € 65,14* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 51,63* | € 69,57* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 97,59* | € 126,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|