Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang VDSLR 35mm T1.5 MK2 MILC Kinoobjektiv Schwarz (23009)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Samyang VDSLR 35mm T1.5 MK2 MILC Kinoobjektiv Schwarz
Samyang VDSLR 35mm T1.5 MK2 MILC Kinoobjektiv Schwarz
Samyang VDSLR 35mm T1.5 MK2 MILC Kinoobjektiv Schwarz
Samyang VDSLR 35mm T1.5 MK2 MILC Kinoobjektiv Schwarz
Samyang VDSLR 35mm T1.5 MK2 MILC Kinoobjektiv Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-6826326
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     23009
EAN/GTIN:
     8809298886561
Suchbegriffe:
Camcorder Objektiv
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive

Hauptmerkmale

Linsensystem  
Komponente für  MILC
Objektiv-Struktur  12/10
Linsen Typ  Kinoobjektiv
Naheinstellgrenze  0,3 m
Maximale Blendenzahl  1,5
Linsen Montageanschluss  Sony E
Feste Brennweite  3,5 cm
Blendenlamellen  9
  
Leistungen  
Kameramarkenkompatibilität  Sony
  
Design  
Produktfarbe  Schwarz
Befestigungstyp  Bajonett
  
Gewicht und Abmessungen  
Durchmesser (mm)  8,4 cm
Filtergröße  7,7 cm
Länge (mm)  13,8 cm
Gewicht  789,2 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Komponente für:
MILC
Objektiv-Struktur:
12/10
Linsen Typ:
Kinoobjektiv
Naheinstellgrenze:
0,3 m
Maximale Blendenzahl:
1,5
Linsen Montageanschluss:
Sony E
Feste Brennweite:
3,5 cm
Blendenlamellen:
9
Kameramarkenkompatibilität:
Sony
Produktfarbe:
Schwarz
Befestigungstyp:
Bajonett
Durchmesser (mm):
8,4 cm
Filtergröße:
7,7 cm
Länge (mm):
13,8 cm
Weitere Suchbegriffe: Wechselobjektiv, Reportageobjektive, Superweitwinkelobjektive, Weitwinkelobjektiv, objektiv sel, camcorder objektiv, samyang weitwinkelobjektiv, 23009, samyang, 35mm, vdslr, t1.5, sony, milc, kinoobjektiv, schwarz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
Frei Haus
ab € 587,73*
€ 656,22*
3 Tage
28
Frei Haus
ab € 584,74*
€ 656,23*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 656,22*
€ 780,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 651,93*
€ 775,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 636,09*
€ 756,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 624,18*
€ 742,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 587,73*
€ 699,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.