Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang VDSLR 50mm T1.5 MK2 MILC Kinoobjektiv Schwarz (23013)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Samyang SYDSX50-C MILC/SLR Kinoobjektiv Schwarz
Samyang SYDSX50-C MILC/SLR Kinoobjektiv Schwarz
Samyang SYDSX50-C MILC/SLR Kinoobjektiv Schwarz
Samyang SYDSX50-C MILC/SLR Kinoobjektiv Schwarz
Samyang SYDSX50-C MILC/SLR Kinoobjektiv Schwarz
Samyang SYDSX50-C MILC/SLR Kinoobjektiv Schwarz
Samyang SYDSX50-C MILC/SLR Kinoobjektiv Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-6826327
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     23013
EAN/GTIN:
     8809298886646
Suchbegriffe:
Camcorder Objektiv
Normalbrennweite-Objektiv
Normalobjektiv
Kameraobjektiv

Hauptmerkmale

Linsensystem  
Komponente für  MILC
Objektiv-Struktur  9/6
Linsen Typ  Kinoobjektiv
Naheinstellgrenze  0,45 m
Maximale Blendenzahl  1,5
Linsen Montageanschluss  Canon EF
Feste Brennweite  5 cm
Blendenlamellen  9
  
Leistungen  
Kameramarkenkompatibilität  Canon
  
Design  
Produktfarbe  Schwarz
Befestigungstyp  Bajonett
  
Gewicht und Abmessungen  
Durchmesser (mm)  8,4 cm
Filtergröße  7,7 cm
Länge (mm)  7,47 cm
Gewicht  525,8 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,8 kg
Komponente für:
MILC
Objektiv-Struktur:
9/6
Linsen Typ:
Kinoobjektiv
Naheinstellgrenze:
0,45 m
Maximale Blendenzahl:
1,5
Linsen Montageanschluss:
Canon EF
Feste Brennweite:
5 cm
Blendenlamellen:
9
Kameramarkenkompatibilität:
Canon
Produktfarbe:
Schwarz
Befestigungstyp:
Bajonett
Durchmesser (mm):
8,4 cm
Filtergröße:
7,7 cm
Länge (mm):
7,47 cm
Weitere Suchbegriffe: Objektiv, Objektive, Wechselobjektiv, ef objektiv, camcorder objektiv, 23013, samyang, 50mm, vdslr, canon, t1.5, milc, kinoobjektiv, schwarz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
Frei Haus
ab € 602,07*
€ 673,68*
3 Tage
27
Frei Haus
ab € 648,83*
€ 722,91*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 673,68*
€ 801,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 666,11*
€ 792,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 662,78*
€ 788,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 648,80*
€ 772,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 602,07*
€ 716,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.