Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epiphan Pearl Nano - Videoproduktionssystem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     2753M-6860751
Hersteller:
     Epiphan
Herst.-Nr.:
     ESP1610
EAN/GTIN:
     8716065468090
Suchbegriffe:
epiphan
pearl
nano
esp1610

Übersicht

Kurzinfo  Epiphan Pearl Nano - Videoproduktionssystem
Gruppe  Videobearbeitung, Mischen und Untertitelung
Hersteller  epiphan
Hersteller Art. Nr.  ESP1610
Modell  Pearl Nano
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Epiphan Pearl Nano - Videoproduktionssystem
Typ  Videoproduktionssystem
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  20.6 cm - 15 cm - 4.3 cm
Gewicht  907 g
Anzeige  LCD-Anzeige

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ  Videoproduktionssystem
Breite  20.6 cm
Tiefe  15 cm
Höhe  4.3 cm
Gewicht  907 g
  
Videosystem  
Merkmale für kombinierte Geräte  Streaming-Encoder, Video-Umschalter, Videorecorder
Merkmale  Steckplatz für SD-Speicherkarte, H.264 Codec-Support, integriertes 2.2" LCD
  
Anzeige  
Typ  LCD-Anzeige
  
Energieversorgung  
Erforderliche Netzspannung  Wechselstrom 120/230 V
Frequenz  50/60 Hz
  
Terminals  
Terminals  1 x 12G-SDI-Eingang - BNC
1 x HDMI-Eingang - 19 PIN HDMI Typ A - mit Durchschleifung
1 x HDMI-Ausgang - 19 PIN HDMI Typ A
1 x USB 3.0 - 9 pin USB Type A
1 x Netzwerk - RJ-45 - PoE
1 x symmetrischer/unsymmetrischer Audio-Ein-/Ausgang - XLR x 2
1 x Audio Line-In - RCA x 2
1 x Audio Line-Out - mini-Phone Stereo 3,5 mm
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  40 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,9 kg
Typ:
Videoproduktionssystem
Breite:
20.6 cm
Tiefe:
15 cm
Höhe:
4.3 cm
Merkmale für kombinierte Geräte:
Streaming-Encoder, Video-Umschalter, Videorecorder
Erforderliche Netzspannung:
Wechselstrom 120/230 V
Frequenz:
50/60 Hz
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
40 °C
Weitere Suchbegriffe: 1610, videoproduktionssystem, 0787790141747
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.049,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.208,70*
€ 2.628,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.187,03*
€ 2.602,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.116,13*
€ 2.518,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.076,11*
€ 2.470,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.049,41*
€ 2.438,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.