Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sandberg All-in-1 - Powerbank 24000 mAh (420-57)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sandberg 420-57 Powerbank 24000 mAh Kabelloses Aufladen Schwarz
Sandberg 420-57 Powerbank 24000 mAh Kabelloses Aufladen Schwarz
Sandberg 420-57 Powerbank 24000 mAh Kabelloses Aufladen Schwarz
Sandberg 420-57 Powerbank 24000 mAh Kabelloses Aufladen Schwarz
Sandberg 420-57 Powerbank 24000 mAh Kabelloses Aufladen Schwarz
Sandberg 420-57 Powerbank 24000 mAh Kabelloses Aufladen Schwarz
Sandberg 420-57 Powerbank 24000 mAh Kabelloses Aufladen Schwarz
Sandberg 420-57 Powerbank 24000 mAh Kabelloses Aufladen Schwarz
Sandberg 420-57 Powerbank 24000 mAh Kabelloses Aufladen Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-6911558
Hersteller:
     Sandberg
Herst.-Nr.:
     420-57
EAN/GTIN:
     5705730420573
Suchbegriffe:
Induktions-Powerbank
Powerbank
USB Akku
sandberg powerbank

Übersicht

Kurzinfo  Sandberg All-in-1 - Powerbank 24000 mAh
Gruppe  USV und Stromversorgungsgeräte
Hersteller  Sandberg
Hersteller Art. Nr.  420-57
Modell  All-in-1
EAN/UPC  5705730420573

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Sandberg All-in-1 - Powerbank - 24000 mAh
Gerätetyp  Powerbank
Gewicht  500 g
Ausgabeanschlussstellen  2 x 24-poliger USB-C - 20 V 3 A
1 x 4-polig USB Typ A - 12 V 1.5 A
1 x Gleichstromstecker - 24 V 3.5 A
2 x 24-poliger USB-C - 12 V 2.25 A
Batterie  - 24000 mAh
Zubehör im Lieferumfang  12 Notebook-Ausgangsstecker

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Powerbank
  
Stromversorgungsgerät  
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen  2 x 24-poliger USB-C - 20 V 3 A
1 x 4-polig USB Typ A - 12 V 1.5 A
1 x Gleichstromstecker - 24 V 3.5 A
2 x 24-poliger USB-C - 12 V 2.25 A
  
Batterie  
Bereitgestellte Spannung  5 / 9 / 12 / 16.5 / 20 / 24 V
Kapazität  24000 mAh
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  12 Notebook-Ausgangsstecker
Enthaltene Kabel  Stromkabel 1 m
Stromkabel 75 cm
USB-C Ladekabel 75 cm
Besonderheiten  Unterstützt kabelloses Aufladen
  
Abmessungen und Gewicht  
Gewicht  500 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,1 kg
Gerätetyp:
Powerbank
Bereitgestellte Spannung:
5 / 9 / 12 / 16.5 / 20 / 24 V
Kapazität:
24000 mAh
Zubehör im Lieferumfang:
12 Notebook-Ausgangsstecker
Enthaltene Kabel:
Stromkabel 1 m , Stromkabel 75 cm , USB-C Ladekabel 75 cm
Besonderheiten:
Unterstützt kabelloses Aufladen
Weitere Suchbegriffe: usb akku, 24000, sandberg, powerbank, allin1, 42057, laptop, 24000mah, 1xusba, 2xusbc, black, akkuladegerät, schwarz, kabelloses, aufladen, akkuladegert, 1xusb, 2xusb
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
9
Frei Haus
ab € 92,93*
€ 114,58*
€ 8,50*
ab € 97,49*
€ 118,77*
€ 5,95*
ab € 98,20*
€ 119,45*
3 Tage
550
€ 7,50*
ab € 98,52*
€ 119,96*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 101,21*
€ 123,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,39*
€ 146,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,53*
€ 145,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,15*
€ 134,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,87*
€ 130,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,21*
€ 120,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.