Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEMBIRD JPD-PS4U-01 - Game Pad - 8 Tasten - kabelgebunden - Schwarz - für PC, Sony PlayStation 4 (JPD-PS4U-01)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-6925075
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     JPD-PS4U-01
EAN/GTIN:
     8716309117036
Suchbegriffe:
Gamepad
Computer Maus
Computermaus
Laser Maus

Übersicht

Kurzinfo  GEMBIRD JPD-PS4U-01 - Game Pad - 8 Tasten - kabelgebunden - Schwarz - für PC, Sony PlayStation 4
Gruppe  Game Controller
Hersteller  Gembird
Hersteller Art. Nr.  JPD-PS4U-01
Modell  JPD-PS4U-01
EAN/UPC  8716309117036

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  GEMBIRD JPD-PS4U-01 - Game Pad - kabelgebunden
Produkttyp  Game Pad
Anschlusstechnik  Kabelgebunden
Anzahl Tasten  8
Steuerungen  4-Weg-Steuerkreuz, 8 Aktionstasten, 2 Joysticks
Leistungsmerkmale  Vibrations-Feedback, Hintergrundbeleuchtung, Sprechgarnituranschluss, Lichtleiste, ergonomisches Design, Firmware aktualisierbar, zwei Vibrationsmotoren
Farbe  Schwarz
Entwickelt für  PC, Sony PlayStation 4

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Game Pad
Anschlusstechnik  Kabelgebunden
Anzahl Tasten  8
Steuerungen  4-Weg-Steuerkreuz, 8 Aktionstasten, 2 Joysticks
Schnittstelle  USB
Leistungsmerkmale  Vibrations-Feedback, Hintergrundbeleuchtung, Sprechgarnituranschluss, Lichtleiste, ergonomisches Design, Firmware aktualisierbar, zwei Vibrationsmotoren
Farbe  Schwarz
  
Verschiedenes  
Breite  15.5 cm
Tiefe  10.5 cm
Höhe  6 cm
Gewicht  300 g
Kabellänge  3 m
Kennzeichnung  ISO 9002, RoHS
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)  
Breite (Versand)  17.5 cm
Tiefe (Versand)  9 cm
Höhe (Versand)  13 cm
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  PC, Sony PlayStation 4

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Produkttyp:
Game Pad
Anschlusstechnik:
Kabelgebunden
Anzahl Tasten:
8
Steuerungen:
4-Weg-Steuerkreuz, 8 Aktionstasten, 2 Joysticks
Schnittstelle:
USB
Farbe:
Schwarz
Breite:
15.5 cm
Tiefe:
10.5 cm
Höhe:
6 cm
Kabellänge:
3 m
Kennzeichnung:
ISO 9002, RoHS
Breite (Versand):
17.5 cm
Tiefe (Versand):
9 cm
Höhe (Versand):
13 cm
Entwickelt für:
PC, Sony PlayStation 4
Weitere Suchbegriffe: Laser Mouse, Maus, Mouse, Optical Mouse, Optische Maus, PC Maus, PlayStation 2 Controller, PlayStation 3 Controller, PlayStation 4 Controller, PlayStation 5 Controller, PlayStation Controller, PlayStation Zubehör, computermaus kabelgebunden, gamepad, computermaus schwarz, gembird, jpdps4u01, ps4u, playstation, schwarz, game, tasten, kabelgebunden, sony, vibrationscontroller, vibrations, controller, kabelgebundener, ps4/pc, kabelgebundenusb, wired, vibracinis, žaidimu, valdiklis, arba, juodas, gamingcontroller, analog, ps4pc, aidimu
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 23,33*
€ 35,24*
€ 6,78*
ab € 26,25*
€ 35,26*
4 Tage
2
€ 1,00*
ab € 27,16*
€ 36,37*
€ 6,90*
ab € 32,41*
€ 43,23*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 37,75*
€ 50,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,45*
€ 60,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,30*
€ 59,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,63*
€ 56,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,68*
€ 51,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,84*
€ 50,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,75*
€ 44,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.