Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ROG Delta S - Headset - ohrumschließend - kabelgebunden - USB, USB-C - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASUS ROG Delta S Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz
ASUS ROG Delta S Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz
ASUS ROG Delta S Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz
ASUS ROG Delta S Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz
ASUS ROG Delta S Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz
ASUS ROG Delta S Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz
ASUS ROG Delta S Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz
ASUS ROG Delta S Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz
ASUS ROG Delta S Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-6961402
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90YH02K0-B2UA00
EAN/GTIN:
     4718017659680
Suchbegriffe:
Asus Headsets
Gaming Headset
Computer-Headset
Headset

Übersicht

Kurzinfo  ASUS ROG Delta S - Headset - ohrumschließend - kabelgebunden - USB, USB-C - Schwarz
Gruppe  Headsets und Mikrofone
Hersteller  ASUS
Hersteller Art. Nr.  90YH02K0-B2UA00
Modell  ROG Delta S
EAN/UPC  4718017659680

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  ASUS ROG Delta S - Headset
Produkttyp  Headset - kabelgebunden - USB, USB-C
Empfohlene Verwendung  Spielkonsole, tragbare Elektronik, Computer
Zusätzliche Funktionen  Einstellbares RGB Licht, QUAD DAC
Farbe  Schwarz
Kopfhörer-Formfaktor  Ohrumschließend
Faltbar  Ja
Anschlusstechnik  Kabelgebunden
Soundmodus  Stereo
Soundeffekte  Vitueller 7.1-Kanal-Surround-Sound
Audiospezifikationen  Frequenzbereich 20 - 40000 Hz
Impedanz  32 Ohm
Mikrofon  Mikrofonbaum
Betriebsart des Mikrofons  Gleichförmig gerichtet
Bedienungselement  Lautstärkeregler, Mikrofon ein/stumm, Licht ein/aus

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Headset - kabelgebunden - USB, USB-C
Zusätzliche Funktionen  Einstellbares RGB Licht, QUAD DAC
Breite  22 cm
Tiefe  11.5 cm
Höhe  25.8 cm
Gewicht  300 g
Farbe  Schwarz
Empfohlene Verwendung  Spielkonsole, tragbare Elektronik, Computer
  
Audioausgang  
Kopfhörer-Formfaktor  Ohrumschließend
Faltbar  Ja
Anschlusstechnik  Kabelgebunden
Soundmodus  Stereo
Soundeffekte  Vitueller 7.1-Kanal-Surround-Sound
Frequenzgang  20 - 40000 Hz
Impedanz  32 Ohm
Membran  50 mm
Magnetmaterial  Neodym
Lautstärkeregelung im Kabel  Ja
  
Mikrofon  
Typ  Mikrofonbaum
Formfaktor  Headset Mikrofon
Betriebsart des Mikrofons  Gleichförmig gerichtet
Empfindlichkeit  -40 dB
Frequenzgang  100 - 10000 Hz
  
Fernbedienung  
Steuerung  Lautstärkeregler, Mikrofon ein/stumm, Licht ein/aus
  
Verbindungen  
Anschlusstyp  Headset (USB Type-C)
  
Kabel  
Kabellänge  1.5 m
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  2 Ohrpolster, USB-C auf USB-A Kabel
Kabeldetails  USB-Kabel - 1 m
USB-C Kabel - 1.5 m
USB-C auf USB-A Adapter

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,1 kg
Produkttyp:
Headset - kabelgebunden - USB, USB-C
Zusätzliche Funktionen:
Einstellbares RGB Licht, QUAD DAC
Breite:
22 cm
Tiefe:
11.5 cm
Höhe:
25.8 cm
Farbe:
Schwarz
Empfohlene Verwendung:
Spielkonsole, tragbare Elektronik, Computer
Kopfhörer-Formfaktor:
Ohrumschließend
Faltbar:
Ja
Anschlusstechnik:
Kabelgebunden
Soundmodus:
Stereo
Soundeffekte:
Vitueller 7.1-Kanal-Surround-Sound
Frequenzgang:
20 - 40000 Hz
Impedanz:
32 Ohm
Membran:
50 mm
Magnetmaterial:
Neodym
Lautstärkeregelung im Kabel:
Ja
Typ:
Mikrofonbaum
Formfaktor:
Headset Mikrofon
Betriebsart des Mikrofons:
Gleichförmig gerichtet
Empfindlichkeit:
-40 dB
Steuerung:
Lautstärkeregler, Mikrofon ein/stumm, Licht ein/aus
Anschlusstyp:
Headset (USB Type-C)
Kabellänge:
1.5 m
Zubehör im Lieferumfang:
2 Ohrpolster, USB-C auf USB-A Kabel
Weitere Suchbegriffe: Headsets, PC Headset, Headset kabelgebunden, Headset schnurgebunden, Kabelgebundenes Headset, Schnurgebundenes Headset, Kopfhörer, Muschelkopfhörer, Nintendo Headset, Nintendo Zubehör, Surround Headset, stereo kopfhörer, computer headset, asus, delta, headset, 90yh02k0b2ua00, usbc, schwarz, ohrumschließend, kabelgebunden, ohrumschlieend, 90yh02k0, b2ua00, gaming, 9281, over, stereo, quad, asus1, surround, sound, mikrofonrauschunterdrückung, lightweight, noisecanceling, rendering, technology, hires, lighting
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
36
€ 7,50*
ab € 117,92*
€ 122,27*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 126,05*
€ 130,72*
3 Tage
1
€ 3,51*
ab € 126,03*
€ 130,73*
3 Tage
6
€ 6,90*
ab € 127,12*
€ 131,80*
14 Tage
6
€ 6,29*
ab € 138,78*
€ 143,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,72*
€ 155,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,47*
€ 155,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,10*
€ 153,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,18*
€ 152,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,05*
€ 150,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.