Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BundW outdoor.case Type 500 - Hartschalentasche - Polypropylen - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
B&W Type 500 Hard-Case Schwarz
B&W Type 500 Hard-Case Schwarz
B&W Type 500 Hard-Case Schwarz
B&W Type 500 Hard-Case Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-6965664
Hersteller:
     B&W
Herst.-Nr.:
     500/B
EAN/GTIN:
     4031541702913
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer

Übersicht

Kurzinfo  BundW outdoor.case Type 500 - Hartschalentasche - Polypropylen - Schwarz
Gruppe  Tragetaschen
Hersteller  BundW International
Hersteller Art. Nr.  500/B
Modell  outdoor.case Type 500
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Bundamp;W outdoor.case Type 500 - Hartschalentasche
Produkttyp  Hartschalentasche
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  23 cm x 9 cm x 18 cm
Gepäckvolumen  2.3 Liter
Material  Polypropylen
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Breite  23 cm
Tiefe  9 cm
Höhe  18 cm
Material  Polypropylen
Farbe  Schwarz
  
Tragetasche  
Typ  Hartschalentasche
Schutz  Wasserdicht, staubabweisend, temperaturbeständig, Schlagschutz
Tragegurt  Tragegriff oben
Verschlussart  2 x Riegel
Gepäckvolumen  2.3 Liter
Innenmaße  20.5 cm x 8 cm x 14.5 cm
Kennzeichnung  MIL-STD 810G, IP67, STANAG 4280, DEF STAN 81-41, ATA 300
Mindesttemperatur  -30 °C
Maximaltemperatur  80 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,6 kg
Breite:
23 cm
Tiefe:
9 cm
Höhe:
18 cm
Material:
Polypropylen
Farbe:
Schwarz
Typ:
Hartschalentasche
Tragegurt:
Tragegriff oben
Verschlussart:
2 x Riegel
Gepäckvolumen:
2.3 Liter
Innenmaße:
20.5 cm x 8 cm x 14.5 cm
Kennzeichnung:
MIL-STD 810G, IP67, STANAG 4280, DEF STAN 81-41, ATA 300
Mindesttemperatur:
-30 °C
Maximaltemperatur:
80 °C
Weitere Suchbegriffe: Kameratasche, Videotasche, Computerkoffer, Laptop-Koffer, Laptopkoffer, Notebook-Koffer, Notebookkoffer, kameratasche polyester schwarz, computerkoffer, kamerakoffer b&w, schwarz, 500b, transportkoffer, 500/b, type, outdoor, outdoor.case, hartschalentasche, polypropylen, leer, ideale, koffer, transport, kleinteilen, z.b., einer, externen, festplatte, usbsticks, oder, speicherkarten., outdoorcase, speicherkarten, case, sticks
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
€ 4,90*
ab € 19,80*
€ 27,59*
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 30,20*
€ 42,18*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 31,91*
€ 43,85*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,85*
€ 52,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,42*
€ 51,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,90*
€ 48,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,75*
€ 46,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,41*
€ 44,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,91*
€ 37,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.