Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang - Objektiv - 50 mm - f/1.2 AS UMC CS - Sony E-mount


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Samyang 50mm F1.2 AS UMC CS MILC Standardobjektiv Schwarz
Samyang 50mm F1.2 AS UMC CS MILC Standardobjektiv Schwarz
Samyang 50mm F1.2 AS UMC CS MILC Standardobjektiv Schwarz
Samyang 50mm F1.2 AS UMC CS MILC Standardobjektiv Schwarz
Samyang 50mm F1.2 AS UMC CS MILC Standardobjektiv Schwarz
Samyang 50mm F1.2 AS UMC CS MILC Standardobjektiv Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-6969136
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     21933
EAN/GTIN:
     8809298884635
Suchbegriffe:
Normalbrennweite-Objektiv
Normalobjektiv
Kameraobjektiv
Objektiv

Übersicht

Kurzinfo  Samyang - Objektiv - 50 mm - f/1.2 AS UMC CS - Sony E-mount
Gruppe  Objektiv/Filter
Hersteller  Samyang Optics
Hersteller Art. Nr.  1223206101
Modell  
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Samyang Objektiv - 50 mm
Objektivsystem  Objektiv
Für  Spiegelloses System
Befestigungstyp  Sony E-mount
Blendenöffnung  F/1.2
Brennweite  50 mm
Min. Fokussierungsabstand  50 cm
Fokuseinstellung  Manuell
Objektivkonstruktion  7 Gruppen / 9 Elemente
Filtergröße  62 mm
Länge  7.42 cm
Gewicht  385 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Länge  7.42 cm
Durchmesser  6.75 cm
Gewicht  385 g
  
Objektivsystem  
Typ  Objektiv
Für  Spiegelloses System
Brennweite  50 mm
Blendenöffnung  F/1.2
Mindestöffnung  F/16
Min. Fokussierungsabstand  50 cm
Fokuseinstellung  Manuell
Max. Sichtwinkel  31.7 Grad
Objektivkonstruktion  7 Gruppen / 9 Elemente
Filtergröße  62 mm
Blendenlamellen  9
Vergütung  UMC (Ultra Multi Coated)-Beschichtung
Befestigungstyp  Sony E-mount
Merkmale  Aspherisches Objektiv
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Gegenlichtblende, Staubhaube, Objektivdeckel

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,5 kg
Länge:
7.42 cm
Durchmesser:
6.75 cm
Typ:
Objektiv
Für:
Spiegelloses System
Brennweite:
50 mm
Blendenöffnung:
F/1.2
Mindestöffnung:
F/16
Min. Fokussierungsabstand:
50 cm
Fokuseinstellung:
Manuell
Max. Sichtwinkel:
31.7 Grad
Objektivkonstruktion:
7 Gruppen / 9 Elemente
Filtergröße:
62 mm
Blendenlamellen:
9
Vergütung:
UMC (Ultra Multi Coated)-Beschichtung
Befestigungstyp:
Sony E-mount
Merkmale:
Aspherisches Objektiv
Zubehör im Lieferumfang:
Gegenlichtblende, Staubhaube, Objektivdeckel
Weitere Suchbegriffe: Objektive, Wechselobjektiv, objektiv sel, normalbrennweite objektiv, samyang, 1223206101, sony, 21933, 50mm, f1.2, objektiv, f/1.2, emount, schwarz, mount, apsc, milc, standardobjektiv
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 274,48*
€ 305,13*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 410,67*
€ 455,62*
3 Tage
8
Frei Haus
ab € 407,59*
€ 455,63*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 455,62*
€ 542,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 451,83*
€ 537,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 439,50*
€ 523,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 435,06*
€ 517,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 410,67*
€ 488,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.