Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753M-6975311 Herst.-Nr.: DMX5020DABS EAN/GTIN: 0019048230928 |
| |
|
| | |
| Hauptmerkmale Leistungen | | Produktfarbe | Schwarz | DIN Größe | 2 DIN | Unterstützte Medien | Nein | iPod-ready | Ja | | | Multimedia | | Playback MP3 | Ja | USB-unmittelbare Wiedergabe | Ja | CD-R-Wiedergabe | Nein | | | Bildschirm | | Eingebaute Anzeige | Ja | | | Anschlüsse und Schnittstellen | | Bluetooth | Ja | USB Port | Ja | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,9 kg | Produktfarbe: | Schwarz | DIN Größe: | 2 DIN | Unterstützte Medien: | Nein | iPod-ready: | Ja | Playback MP3: | Ja | USB-unmittelbare Wiedergabe: | Ja | CD-R-Wiedergabe: | Nein | Eingebaute Anzeige: | Ja | Bluetooth: | Ja | USB Port: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: bluetooth freisprecheinrichtung, freisprechanlage, kenwood autoradio, dmx5020dabs, 5020, kenwood, moniceiver, doppeldin, anschluss, rückfahrkamera, bluetooth®freisprecheinrichtung, schwarz, bluetooth, rckfahrkamera, bluetoothfreisprecheinrichtung, doppel, bluetooth®, freisprecheinrichtung |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 260,34* | € 305,62* | | | | Lager 2753 | | | | | | Frei Haus | ab € 289,19* | € 335,17* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 283,54* | € 335,18* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 317,59* | € 366,77* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 328,09* | € 380,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|